RJ12 50m+100x złączy RJ12 Zestaw kabel+złączaSOCOMEC

files/fotob/1345283.png.
RJ12 50m+100x złączy RJ12 Zestaw kabel+złącza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MEASUREMENT SYSTEM
Nr Katalogowy: 
48290601
Symbol Sonepar: 
P01787492
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przetworniki prądowe TE, TR i TF są przeznaczone do pomiarów prądu w systemie DIRIS Digiware oraz miernikach DIRIS B-30 i podłączane do tych urządzeń w szybki sposób przy pomocy złącz RJ12. Do przetworników dostępne są różne akcesoria umożliwiające ich montaż we wszystkich możliwych konfiguracjach rozdzielnic. Dzięki szerokiemu zakresowi pomiarowemu, 6 wersji przetworników prądowych TE pokrywa zakres od 5 do 1000 A. > Plug & Play > Dokładność pomiaru zgodnie z normą IEC 61557-12 > Odpowiednie do różnych instalacji Zalety Zalety Plug & Play • Zastosowanie złącz RJ12 sprawia, że podłączanie przetworników jest szybkie, łatwe, niezawodne i eliminuje błędne połączenia. System automatycznie rozpoznaje typ przetwornika i zakres mierzonych przez niego prądów. • Przetworniki prądowe można montować w dowolnej pozycji. Dokładność pomiaru zgodnie z normą IEC 61557-12 • Klasa 0.5 w zakresie od 2% do 120% wartości prądu znamionowego dla całego układu pomiarowego (łącznie z przetwornikami prądowymi typu TE i TF). • Klasa 1 w zakresie od 2% do 120% wartości prądu znamionowego dla całego układu pomiarowego (łącznie z przetwornikami prądowymi typu TR). Poradnik doboru Odpowiednie do różnych instalacji Wymiary poszczególnych przetworników umożliwiają ich wykorzystanie w: • nowych instalacjach: seria przetworników TE z zamkniętym rdzeniem dostosowana do rozstawu osi torów mocy typowych wyłączników kompaktowych. • istniejących instalacjach: seria przetworników TR z dzielonym rdzeniem. • istniejących instalacjach z ograniczoną przestrzenią montażową i prądach o wysokim natężeniu: seria TF elastycznych przetworników prądowych (cewka Rogowskiego) TE, TR and TF current sensor ranges can be connected to DIRIS Digiware and DIRIS B-30 via a rapid RJ12 connection. Various accessories are available to allow the installation of sensors in all panel configurations. Thanks to a wide measurement range, the TE current sensors cover the full current range from 5 to 1000 A, with only 6 models. > Plug & Play > Accuracy as per standard IEC 61557-12 > Suitable for any installation Strong points Advantages Plug & Play • A rapid RJ12 connection makes wiring easy and reliable and prevents wiring errors. This also allows automatic detection of the sensor type and size/transformation ratio. • Mounting orientation of current sensors is indifferent. Accuracy as per standard IEC 61557-12 • Class 0.5 from 2% to 120% of nominal current for the global measurement chain (associated with TE or TF current sensors). • Class 1 from 2% to 120% of nominal current for the global measurement chain (associated with TR current sensors). Suitable for any installation Dimensions of the range allow: • New installation: a range of solid TE sensors adapted to the pitch of protective devices. • Existing installations: a range of split-core TR sensors for existing sites. • Existing space-constrained installations with high-intensity currents: a range of flexible TF current sensors (Rogowski)

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar