RK-PV 8-L 180x254x90 IP66 szary Obudowa z zaciskami szeregowymiSPELSBERG

files/fotob/2086166.jpg.
RK-PV 8-L 180x254x90 IP66 szary Obudowa z zaciskami szeregowymi
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
67780001
Kod EAN: 
4013902928903
Symbol Sonepar: 
P10163301
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowy z zaciskami szeregowymi, ze stopniem ochrony IP66, Przekrój znamionowy 6mm², Ui=1000V AC, Poliwęglan, Do użytku jako kolektor ciągów DC dla maksymalnie 8 wiązek połączonych równolegle., szary, bez zacisków, z szynami nośnymi NS35
Pomiary: 254 x 180 x 90mm
Dołączone akcesoria: 18 dławików kablowych M16 o zakresie uszczelnienia 4-10mm, 1 podwójny wpust membranowy M20 o zakresie uszczelnienia 7-13mm, zaślepki izolacyjne

Dane techniczne

Długość
180 mm
Głębokość
180 mm
Liczba wpustów
19
Napięcie znamionowe
1000 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
1000 V
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
3 mm
Szerokość
254 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Możliwość rozbudowy
Tak
Odporność udarowa
IK08
Plombowane
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Produkt bezobsługowy zgodnie z BS 5733
Nie
Rodzaj wpustu
Inne
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Inne
Z pokrywą
Tak
Zgodność z BS 6220
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar