RKFN2UZD3 9VS20 Kwadrawowa kaseta z otworem na tubusOBO-BETTERMANN

files/fotob/340278.jpg.
RKFN2UZD3 9VS20 Kwadrawowa kaseta z otworem na tubus
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7409378
Kod EAN: 
4012195869146
Symbol Sonepar: 
P01874998
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Regulowana, odsprzężana kaseta z otworem na tubus wielkości znamionowej 9, do podłóg czyszczonych na sucho lub mokro, do montażu na puszkach podpodłogowych UZD250-3 lub UZD350-3 w połączeniu z pokrywą montażową DUG../9, w UGD250-3/9 lub UGD350-3/9. Montaż za pomocą kątownika niwelującego (zamawianego osobno) i aluminiowego profilu puszek podpodłogowych

Dane techniczne

Długość wbudowania
244 mm
Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową
20 mm
Liczba urządzeń do wbudowania
12
Liczba wyprowadzeń kablowych
1
Minimalna głębokość
90 mm
Szerokość wbudowania
244 mm
Wysokość kasety
90 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Kwadratowy
Wspornik na uchwycie puszki
Nie
Rodzaj wyprowadzeń kablowych
Rurkowe
Rodzaj czyszczenia podłogi
Mokry

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DUG350-3/9 POKRYWA MONTAŻOWA

Opis produktu

Pokrywa montażowa do montażu kasety wielkości znamionowej 9 na puszkach podpodłogowych typu UZD350-3, otwór montażowy pogłębiony o 3 mm do późniejszego zamknięcia za pomocą pokrywy zaślepiającej.

Dane techniczne

Długość
383 mm
Grubość materiału
4 mm
Rozmiar nominalny
350 mm
Szerokość
383 mm
Materiał
Stal
Otwór montażowy
Prostokątny
Pokrywa otworów montażowych
Nie
Rodzaj czyszczenia podłogi
Suchy
Porównaj
7400513
DUG350-3/9 POKRYWA MONTAŻOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
MTU3 WSPORNIK DO MONTAŻU PUSZEK

Opis produktu

Wspornik montażowy na 3 płytki montażowe i jedno odciążenie ciągu. Zastosowanie zamiast puszek instalacyjnych UT4

Dane techniczne

Długość
205 mm
Głębokość
11.4 mm
Liczba uchwytów odciążających (odciążek kablowych)
0
Liczba urządzeń do wbudowania
3
Szerokość
76 mm
Materiał
Metal
Model
W formie stelażu
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Śrubowy
Porównaj
7407840
MTU3 WSPORNIK DO MONTAŻU PUSZEK
Szybki podgląd: Opis i parametry
NW 250-3 QK Kątownik niwelujący

Opis produktu

Kątownik niwelujący do montażu kwadratowych kaset regulowanych w puszkach podpodłogowych typu UZD250-3 lub UZD350-3. W komplecie ze wszystkimi elementami do montażu i regulacji
Porównaj
7410540
NW 250-3 QK Kątownik niwelujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
TUK2 GV POKRYWA

Opis produktu

Tubus o regulowanej wysokości do montażu w ramach kasetowych RKF oraz regulowanych okrągłych i kwadratowych kasetach RKFR i RKFN. W stanie użytkowym wystaje ponad powierzchnię podłogi, gdy nie jest używany, jest z nią zlicowany. Zastosowanie w podłogach czyszczonych na mokro Pokrywa tubusa i uchwyt z...
Porównaj
7428140
TUK2 GV POKRYWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT4 45 4 Puszka instalacyjna

Opis produktu

Uniwersalna puszka instalacyjna z dwoma odciążeniami ciągu dla przewodów, przegrodą i ramką montażową UT4 P4 do montażu 4 x Modul 45 w kasetach wielkości znamionowej R7, R9 i 9

Dane techniczne

Długość
208 mm
Głębokość
40 mm
Liczba uchwytów odciążających (odciążek kablowych)
2
Liczba urządzeń do wbudowania
4
Liczba wejść kablowych
4
Szerokość
76 mm
Materiał
Poliamid (PA)
Model
W formie pojemnika
Sposób instalacji
Wielkość rastra 45
Porównaj
7408727
UT4 45 4 Puszka instalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar