RKi 4/25 SL-25x4 ObudowaSPELSBERG

files/fotob/1482676.jpg.
RKi 4/25 SL-25x4 Obudowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
63002501
Symbol Sonepar: 
P10005082
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowy z zaciskami szeregowymi, ze stopniem ochrony IP54/IP66, Przekrój znamionowy 4mm², Ui=400V AC, Poliwęglan, Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w środowisku przemysłowym i chronionych obszarach zewnętrznych, wyposaż. w 25 zacisków bezśrubowych 4mm² (typ Weidmüller ZDU 4)
Pomiary: 254 x 180 x 90mm
Dołączone akcesoria: 8 Wpust montażowy IP54 M20 Zakres uszczelnienia 8-13,5mm, 2 Wpust montażowy IP54 M25 Zakres uszczelnienia 9-18,5mm, 1 Wpust montażowy IP54 M32 Zakres uszczelnienia 13-23mm

Dane techniczne

Długość
180 mm
Głębokość
90 mm
Liczba wpustów
32
Liczba zacisków
25
Maksymalny przekrój przewodu
4 mm²
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
400 V
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
3 mm
Szerokość
254 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Plombowane
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Zgodność z BS 6220
Nie
Odporność udarowa
IK08
Z pokrywą
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Produkt bezobsługowy zgodnie z BS 5733
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Rodzaj wpustu
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ASS-GRO Zestaw zawiasów

Opis produktu

Zestaw zawiasów zewnętrznych do przebudowy pokrywy obudowy na drzwiczki odchylane. Wraz z 2 zawiasami, śrubami mocującymi, zatyczką osłonową i szablonem do wiercenia, Zestaw zawiasów zewnętrznych duży, od TK PS/PC 1811 i od AKL/AKi 1Pomiary: 140 x 120 x 20mm

Dane techniczne

Kąt otwarcia
120 °
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Zawias zewnętrzny
Tak
Zawias wewnętrzny
Nie
Regulowany
Nie
Porównaj
19000501
ASS-GRO Zestaw zawiasów
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS M20 Łącznik obudów

Opis produktu

Zestaw kombi, do łączenia obudów z wpustami metrycznymi, polistyren, szary, kompletny z nakrętką zabezpieczającą i uszczelką ścianki działowej, Długość gwintu 17mmPomiary: 100 x 40 x 30mm

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 6 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
7035
Zakres temperatury pracy
-30 - 70 °C
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
20 - 20 mm
Średnica nominalna
20 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Otwarty
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Z przeciwnakrętką
Tak
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Membrana
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Podwójna membrana
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Porównaj
19202001
KS M20 Łącznik obudów
Szybki podgląd: Opis i parametry
TK ALS Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego

Opis produktu

Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego z tw. sztucznego, do wszystkich obudów TK PS/PC-, RK, od TK PS/PC 77, Zestaw = 4 szt.Pomiary: 100 x 30 x 20mm
Porównaj
19400101
TK ALS Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego
Szybki podgląd: Opis i parametry
VSG Zestaw z kłódką

Opis produktu

Zestaw z kłódką do przebudowy pokrywy obudowy na zamykane drzwiczki odchylane. Wraz z kłódką, 2 zawiasami, śrubami mocującymi, zatyczką osłonową i szablonem do wiercenia, od TK PS/PC 1811 i od AKL/AKi 1Pomiary: 100 x 80 x 25mm
Porównaj
19010001
VSG Zestaw z kłódką
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar