RKLS 40/34 szary (25mb) Rura karbowana PVC 320NTT PLAST

files/fotob/1178375.jpg.
RKLS 40/34 szary (25mb) Rura karbowana PVC 320N
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
10025
Kod EAN: 
5908312752523
Symbol Sonepar: 
P01330617
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Materiał: PVC Charakterystyka: Rura karbowana, samogasnąca, Klasa palności V-0, klasa reakcji na ogień: B-s2, d0 (niezapalna) Zastosowanie: Instalacje: naścienne (zewnętrzne i wewnętrzne) ,podtynkowe, ściany gipsowe, beton (zalewany) Zalecane stosowanie: miejsca o podwyższonym zagrożeniu, pożarowym, budynki użyteczności publicznej ,budynki o konstrukcji drewnianej, strychy i poddasza RKLS- rura karbowana PVC 320N jest rurą samogasnącą, przeznaczoną do do zabezpieczania instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle przed: czynnikami mechanicznymi, wpływami temperatur oraz wilgocią. Rury te można układać i zalewać betonem. Zachowują dobrą elastyczność, a kształt przekroju podłużnego zapewnia bezproblemowe wprowadzanie przewodów i kabli na znaczne odległości. Gwarantują również łatwy dostęp do kabli elektrycznych oraz bezproblemowe usuwanie usterek instalacji elektrycznej podczas eksploatacji. Średnice zewnętrzne (mm):16; 18; 20; 23; 25; 28; 32; 36; 40; 43; 50 Długość odcinków:25 mb; 50 mb; 100 mb

Dane techniczne

Wytrzymałość na ściskanie
320 N
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Średnica nominalna
40 mm
Średnica wewnętrzna
34 mm
Średnica zewnętrzna
40 mm
Z pilotem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Podatność na zginanie
Elastyczny/giętki
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Certyfikat NF F 16-101
Nie
Olejoodporność
Tak
Certyfikat DIN 5510
Nie
Certyfikat CSA
Nie
Certyfikat LUL/british standard
Nie
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Zamykane (dwuczęściowe)
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23
Nie
Rozprzestrzeniające płomień
Nie
Certyfikat Lloyd’s Register TA
Nie
Ognioodporność zgodnie z UL94
V0
Certyfikat UTAC
Nie
Certyfikat UR
Nie
Certyfikat Vd TÜV/GGVS
Nie
Z rozcięciem wzdłużnym
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar