RKSG/PV 16/11 750N czarny (50mb) Rura giętka karbowana (PV)ELEKTROPLAST STRÓŻA

files/fotob/1251229.jpg.
RKSG/PV 16/11 750N czarny (50mb) Rura giętka karbowana (PV)
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
RURY KARBOWANE PCV UV
Nr Katalogowy: 
05.200
Kod EAN: 
5902687301843
Symbol Sonepar: 
P01817261
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Wytrzymałość na ściskanie
750 N
Średnica wewnętrzna
11 mm
Średnica zewnętrzna
16 mm
Z pilotem
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Podatność na zginanie
Elastyczny/giętki
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Nie

Produkty z serii

RKCG/PV/PIL 25/19 1250N czarny (50m) Rura giętka karbowana PVC z pilotem
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
05.252

RKCG/PV/PIL 25/19 1250N czarny (50m) Rura...

RKCG/PV/PIL 25/19 1250N czarny (50m) Rura giętka karbowana PVC z pilotem
RKCG/PV/PIL 32/25 1250N czarny (50m) Rura giętka karbowana PVC z pilotem
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
05.254

RKCG/PV/PIL 32/25 1250N czarny (50m) Rura...

RKCG/PV/PIL 32/25 1250N czarny (50m) Rura giętka karbowana PVC z pilotem
RKSG/PV 18/13,5 750N czarny (50mb) Rura giętka karbowana (PV)
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
05.201

RKSG/PV 18/13,5 750N czarny (50mb) Rura giętka...

RKSG/PV 18/13,5 750N czarny (50mb) Rura giętka karbowana (PV)
RKSG/PV 20/14,5 750N czarny (50mb) Rura giętka karbowana (PV)
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
05.202

RKSG/PV 20/14,5 750N czarny (50mb) Rura giętka...

RKSG/PV 20/14,5 750N czarny (50mb) Rura giętka karbowana (PV)
RKSG/PV 23/18 750N czarny (50mb) Rura giętka karbowana (PV)
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
05.204

RKSG/PV 23/18 750N czarny (50mb) Rura giętka...

RKSG/PV 23/18 750N czarny (50mb) Rura giętka karbowana (PV)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar