RLI 10A 230-240VAC Przekaźnik czasowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501078.jpg.
RLI 10A 230-240VAC Przekaźnik czasowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 IRT, IRBN, IRLI, IRC
Nr Katalogowy: 
A9E15535
Kod EAN: 
3606480377310
Symbol Sonepar: 
P01665105
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik do obwodów niskich mocy iRLI-230 1NO+1CO Us = 230-240 VAC. gama produktów: Acti 9 - Nazwa produktu: Acti 9 iRLI - Typ produktu lub komponentu : przekaźnik - skrócona nazwa urządzenia: iRLI - zastosowanie urządzenia: przekaźnik przełączający - zestaw styków sygnałowych: 1 C/O + 1 NO

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
65.5 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2300 W
Napięcie sterowania 1
230 - 240 V
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres napięcia zasilającego
230 - 230 V
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Funkcja
Mechaniczny

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

IRCI 8A 230V 50/60Hz 1OC Przekaźnik kontroli prądu
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9E21181

IRCI 8A 230V 50/60Hz 1OC Przekaźnik kontroli...

IRCI 8A 230V 50/60Hz 1OC Przekaźnik kontroli prądu
IRCP 8A 400V 50/60Hz 1OC Przekaźnik kontroli faz
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9E21180

IRCP 8A 400V 50/60Hz 1OC Przekaźnik kontroli...

IRCP 8A 400V 50/60Hz 1OC Przekaźnik kontroli faz
IRCU 8A 230V 50/60Hz 1OC Przekaźnik kontroli napięcia
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9E21182

IRCU 8A 230V 50/60Hz 1OC Przekaźnik kontroli...

IRCU 8A 230V 50/60Hz 1OC Przekaźnik kontroli napięcia
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar