RM22L 1CO 24-240VAC/DC Przekaźnik kontroli poziomu cieczySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/509806.jpg.
RM22L 1CO 24-240VAC/DC Przekaźnik kontroli poziomu cieczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY CONTROL RELAYS
Nr Katalogowy: 
RM22LG11MR
Kod EAN: 
3606480792328
Symbol Sonepar: 
P01395193
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny
Konfigurator produktu

Opis produktu

Modułowy trójfazowy przekaźnik jest idealny do kontrolowania wartości elektrycznych i zmian prądu w przemysłowych i budowlanych panelach kontrolnych. Znajduje szerokie zastosowanie w aplikacjach automatyki przemysłowej takich jak podnoszenie, pakowanie, przemysł teksty lny, woda. Jego budowa jest jedną z najsmuklejszych na rynku (22.5mm szerokości) pozwalając na elastyczny i prosty montaż w szynie DIN, tak jak dowolne 2-biegunowe urządzenie DIN. Oferuje także funkcję pamięci, zintegrowaną diodę LED statusu, zamykaną pokrywę, proste i precyzyjne ustawienia

Dane techniczne

Głębokość
73 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
0
Liczba wejść dla elektrod
3
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
90 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Fizyczna zasada pomiaru
Inne
Kaskadowość
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

RM10TA00N 208-480VAC 1CO Przekaźnik monitorujący napiecie trójfazowe
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
RM10TA00N

RM10TA00N 208-480VAC 1CO Przekaźnik monitorujący...

RM10TA00N 208-480VAC 1CO Przekaźnik monitorujący napiecie trójfazowe
RM10TE00N 208-480VAC 1CO Przekaźnik monitorujący napiecie trójfazowe
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
RM10TE00N

RM10TE00N 208-480VAC 1CO Przekaźnik monitorujący...

RM10TE00N 208-480VAC 1CO Przekaźnik monitorujący napiecie trójfazowe
RM10TG00N 208-480VAC 1 CO Przekaźnik monitorujący napiecie trójfazowe
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
RM10TG00N

RM10TG00N 208-480VAC 1 CO Przekaźnik monitorujący...

RM10TG00N 208-480VAC 1 CO Przekaźnik monitorujący napiecie trójfazowe
RM17 183-528VAC Przekaźnik kontroli napięcia międzyfazowego
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
RM17UB310

RM17 183-528VAC Przekaźnik kontroli napięcia...

RM17 183-528VAC Przekaźnik kontroli napięcia międzyfazowego

Produkty powiązane i akcesoria

ZELIO CONTROL Sonda ochronna do przekaźnika sterującego i pomiarowego

Opis produktu

Ta sonda jest akcesorium do pomiaru i przekaźnika sterującego, idealnym do monitorowania poziomu cieczy. Dotyczy szerokiego zakresu aplika cji automatyki przemysłowej. Wykonana jest z powłoki ochronnej PUC i elektrody ze stali nierdzewnej. Jest kompatybilna z przekaźnikiem sterującym RM35LM33MW i RM4L
Porównaj
RM79696043
ZELIO CONTROL Sonda ochronna do przekaźnika sterującego i pomiarowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar