RM22L 2CO 380-415VAC Przekaźnik kontroli poziomu cieczySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/509805.jpg.
RM22L 2CO 380-415VAC Przekaźnik kontroli poziomu cieczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ZELIO CONTROL
Nr Katalogowy: 
RM22LA32MT
Kod EAN: 
3606480792359
Symbol Sonepar: 
P01393748
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik ten jest urządzeniem kontrolującym wartości oraz zmiany napięcia w zastosowaniach przemysłowych oraz budynkowych. Jest jednym z najwęźszych (22.5mm)tego typu urządzeń na rynku co pozwala go prosto zamontować na szynie DIN. Wyposażony we wbudowaną pamięć, diodę LED wskazującą status,obudowę z plastiku oraz pokrętła do ustawiania parametrów

Dane techniczne

Głębokość
73 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Liczba wejść dla elektrod
3
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
30 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa zadziałania
30 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0.1 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa zadziałania
0.1 s
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
90 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
380 - 415 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Fizyczna zasada pomiaru
Przewodność
Kaskadowość
Tak
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty z serii

RM35TF30SP01 194-528VAC Przekaźnik kontroli fazy wielofunkcyjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
RM35TF30SP01

RM35TF30SP01 194-528VAC Przekaźnik kontroli...

RM35TF30SP01 194-528VAC Przekaźnik kontroli fazy wielofunkcyjny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar