RM87N-2011-25-5230 Przekaźnik miniaturowyRELPOL

files/fotob/1431906.jpg.
RM87N-2011-25-5230 Przekaźnik miniaturowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RM87N
Nr Katalogowy: 
604704
Symbol Sonepar: 
P00685101
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik elektromagnetyczny, miniaturowy, do obwodu drukowanego i gniazda wtykowego. Raster 3,5 mm. Wysokość 15,7 mm. Wyjście: 1Z - jeden zestyk zwierny - wyprowadzenia: 11(4)-14(5); AC1 - 12 A / 250 V; DC1 - 12 A / 24 V. Wejście / cewka - wyprowadzenia: A1(1) - A2(2), napięcie zasilania Un - 60 V DC. Wymiary: 28 x 12,7 x 15,7 mm. Materiał styków: AgNi. IP 67. Opcje montażu gniazd: EC35, GD35 - do druku; GZP80 (push-in) GZT92, GZM92, GZS92 - montaż na szynie 35 mm lub przykręcane do płyty jedną śrubą M3

Dane techniczne

Głębokość
29 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
12 A
Szerokość
12.7 mm
Wysokość
15.7 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
230 - 230 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze PCB
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kompletny z gniazdem
Nie
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Materiał pokrycia styków
Srebro
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Materiał styków
Stop srebra i niklu (AgNi)
Rodzaj styku
Pojedynczy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

RM87N-2011-25-1024 1P 24VDC IP40 Przekaźnik miniaturowy
Porównaj
RELPOL
600189

RM87N-2011-25-1024 1P 24VDC IP40 Przekaźnik...

RM87N-2011-25-1024 1P 24VDC IP40 Przekaźnik miniaturowy
RM87N-2011-35-1005 1P 5VDC IP67 Przekaźnik miniaturowy
Porównaj
RELPOL
600177

RM87N-2011-35-1005 1P 5VDC IP67 Przekaźnik...

RM87N-2011-35-1005 1P 5VDC IP67 Przekaźnik miniaturowy
RM87N-2011-35-1012 1P 12VDC IP67 Przekaźnik miniaturowy
Porównaj
RELPOL
600180

RM87N-2011-35-1012 1P 12VDC IP67 Przekaźnik...

RM87N-2011-35-1012 1P 12VDC IP67 Przekaźnik miniaturowy
RM87N-2011-35-1024 1P 24VDC IP67 Przekaźnik miniaturowy
Porównaj
RELPOL
600181

RM87N-2011-35-1024 1P 24VDC IP67 Przekaźnik...

RM87N-2011-35-1024 1P 24VDC IP67 Przekaźnik miniaturowy
RM87N-2011-35-1048 1P 48VDC IP67 Przekaźnik miniaturowy
Porównaj
RELPOL
600182

RM87N-2011-35-1048 1P 48VDC IP67 Przekaźnik...

RM87N-2011-35-1048 1P 48VDC IP67 Przekaźnik miniaturowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar