RMNF22 208-440VAC Przekaźnik kontroli faz NFCSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/941683.jpg.
RMNF22 208-440VAC Przekaźnik kontroli faz NFC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY CONTROL RELAYS
Nr Katalogowy: 
RMNF22TB30
Kod EAN: 
3606489591120
Symbol Sonepar: 
P10055569
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten 3-fazowy przekaźnik kontrolny należy do gamy przekaźników kontrolnych Schneider Electric Harmony Ten 3-fazowy przekaźnik kontrolny jest zintegrowany z technologią NFC, która wprowadza obsługę cyfrową zamiast analogowej. Jest to wielofunkcyjny przekaźnik kontrolny 3-fazowy 8A, który monitoruje sieć 3-fazową lub 3-fazową z przewodem neutralnym i posiada regulowane opóźnienie czasowe od 0. s do 60min. Dzięki aplikacji Harmony NFC App różne alarmy mogą być łączone przy użyciu logiki AND, OR i NOT, tworząc unikalne kombinacje monitorowania dla dwóch wyjść przekaźnikowych, które są indywidualnie konfigurowane. 3-fazowy przekaźnik kontrolny NFC jest pojedynczym urządzeniem obsługującym 7 funkcji, tj. zanik fazy, kolejność faz, asymetrię, podnapięcie, przepięcie, podczęstotliwość i nadczęstotliwość. 3-fazowy przekaźnik kontrolny posiada stopień ochrony IP20 (terminale), IP40 (obudowa) i IP40 (panel przedni). Ponadto, 4-cyfrowe hasło zwiększa bezpieczeństwo, zapobiegając nieautoryzowanej zmianie ustawień. Ten RMNF22 ma wymiary 22,5mm (szerokość) x 90mm (wysokość) x 99mm (głębokość) i waży 0. 125Kg. Jest zgodny z międzynarodową normą EN/IEC 60255-1 i certyfikatami takimi jak UL, CSA, CE, CCC, EAC i RCM. Sprzedawany jest jako pojedyncza jednostka. Monitorowanie i testowanie jest teraz intuicyjne, ponieważ dokładne warunki usterki można zidentyfikować za pomocą przednich diod LED i analizować dane za pomocą aplikacji Harmony NFC App. Oszczędza to czas i zwiększa efektywność

Dane techniczne

Głębokość
99 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
300 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
300 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0.1 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0.1 s
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
90 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
120 - 480 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
120 - 480 V
Detekcja zaniku fazy
Tak
Kontrola asymetrii faz
Tak
Kontrola kolejności faz
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Tak
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

RM10TA00N 208-480VAC 1CO Przekaźnik monitorujący napiecie trójfazowe
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
RM10TA00N

RM10TA00N 208-480VAC 1CO Przekaźnik monitorujący...

RM10TA00N 208-480VAC 1CO Przekaźnik monitorujący napiecie trójfazowe
RM10TE00N 208-480VAC 1CO Przekaźnik monitorujący napiecie trójfazowe
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
RM10TE00N

RM10TE00N 208-480VAC 1CO Przekaźnik monitorujący...

RM10TE00N 208-480VAC 1CO Przekaźnik monitorujący napiecie trójfazowe
RM10TG00N 208-480VAC 1 CO Przekaźnik monitorujący napiecie trójfazowe
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
RM10TG00N

RM10TG00N 208-480VAC 1 CO Przekaźnik monitorujący...

RM10TG00N 208-480VAC 1 CO Przekaźnik monitorujący napiecie trójfazowe
RM17 183-528VAC Przekaźnik kontroli napięcia międzyfazowego
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
RM17UB310

RM17 183-528VAC Przekaźnik kontroli napięcia...

RM17 183-528VAC Przekaźnik kontroli napięcia międzyfazowego

Produkty powiązane i akcesoria

RM22 3F 183-528VAC Przekaźnik kontroli faz

Opis produktu

Ten przekaźnik kontrolny Harmony RM22TG umożliwia monitorowanie obwodów zasilających w sieciach 3-fazowych Ten modułowy 3-fazowy przekaźnik kontrolny jest idealny do monitorowania wartości elektrycznych w przemysłowych i budowlanych panelach sterowania. Znajduje zastosowanie w szerokim typie aplikacji...

Dane techniczne

Głębokość
73 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
90 mm
Zakres pomiarowy napięcia
183 - 528 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
208 - 480 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
208 - 480 V
Detekcja zaniku fazy
Tak
Kontrola asymetrii faz
Nie
Kontrola kolejności faz
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Nie
Funkcja kontroli podnapięciowej
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
RM22TG20
RM22 3F 183-528VAC Przekaźnik kontroli faz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar