RMP85-2011-25-1048-WT 1P 48VDC IP40 Przekaźnik miniaturowyRELPOL

files/fotob/1209240.jpg.
RMP85-2011-25-1048-WT 1P 48VDC IP40 Przekaźnik miniaturowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RMP85
Nr Katalogowy: 
2615194
Symbol Sonepar: 
P01282152
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik elektromagnetyczny, miniaturowy, do obwodu drukowanego i gniazda wtykowego. Raster 5 mm. Wysokość 25,5 mm. Wyjście: 1P - jeden zestyk przełączny - wyprowadzenia: 11(7)/21(4)-12(6)/22(3)-14(8)/24(5); AC1 - 16 A / 250 V. Wejście / cewka - wyprowadzenia: A1(1) - A2(2), napięcie zasilania Un - 48 V DC. Wymiary: 29 x 13 x 25,5 mm. Materiał styków: AgNi. IP 40. Wskaźnik mechaniczny W i przycisk testujący T z funkcją blokowania. Opcje montażu gniazd: EC50, GD50 - do druku; GZP80 (push-in), GZF80 - montaż na szynie 35 mm lub przykręcane do płyty jedną śrubą M3. Uwaga: w przekaźniku są galwaniczne połączenia wyprowadzeń 11 z 21, 12 z 22 oraz 14 z 24. • Rodzaj napięcia zasilania: DC • Napięcie cewki: 48 V • Materiał styków: AgNi • Konfiguracja styków: 1P • Znamionowy prąd AC1: 16 A / 250 V AC • Znamionowe napięcie zestyków: 250 V AC • Wymiary: 29 x 13 x 25,5 mm

Dane techniczne

Głębokość
29 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość
13 mm
Wysokość
25.5 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
48 - 48 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kompletny z gniazdem
Nie
Materiał pokrycia styków
Srebro
Materiał styków
Stop srebra i niklu (AgNi)
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Rodzaj styku
Pojedynczy
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

RMP85-2011-25-1012-WT 1P 12VDC IP40 Przekaźnik miniaturowy
Porównaj
RELPOL
2615192

RMP85-2011-25-1012-WT 1P 12VDC IP40 Przekaźnik...

RMP85-2011-25-1012-WT 1P 12VDC IP40 Przekaźnik miniaturowy
RMP85-2011-25-1012-WTL 1P 12VDC IP40 Przekaźnik miniaturowy
Porównaj
RELPOL
2615177

RMP85-2011-25-1012-WTL 1P 12VDC IP40 Przekaźnik...

RMP85-2011-25-1012-WTL 1P 12VDC IP40 Przekaźnik miniaturowy
RMP85-2011-25-1024-WT 1P 24VDC IP40 Przekaźnik miniaturowy
Porównaj
RELPOL
2615193

RMP85-2011-25-1024-WT 1P 24VDC IP40 Przekaźnik...

RMP85-2011-25-1024-WT 1P 24VDC IP40 Przekaźnik miniaturowy
RMP85-2011-25-1024-WTL 1P 24VDC IP40 Przekaźnik miniaturowy
Porównaj
RELPOL
2615178

RMP85-2011-25-1024-WTL 1P 24VDC IP40 Przekaźnik...

RMP85-2011-25-1024-WTL 1P 24VDC IP40 Przekaźnik miniaturowy
RMP85-2011-25-1048-WTL 1P 48VDC IP40 Przekaźnik miniaturowy
Porównaj
RELPOL
2615179

RMP85-2011-25-1048-WTL 1P 48VDC IP40 Przekaźnik...

RMP85-2011-25-1048-WTL 1P 48VDC IP40 Przekaźnik miniaturowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar