RMPT -100..100stC Przetwornik temperaturySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/509849.jpg.
RMPT -100..100stC Przetwornik temperatury
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY ANALOG
Nr Katalogowy: 
RMPT20BD
Kod EAN: 
3389110108941
Symbol Sonepar: 
P01248499
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przetwornik temperatury -100…100°C. Gama produktów: Zelio Analog - Typ produktu lub komponentu : konwerter dla próbników Universal Pt100 - typ wyjścia analogowego: napięcie 0...10 V >= 100 kΩ, prąd 0...20 mA <= 500 Ω, prąd 4...20 mA <= 500 Ω

Dane techniczne

Częstotliwość przełączania
0 Hz
Głębokość
80 mm
Liczba kanałów
1
Liczba wejść +10 V ... -10 V
0
Liczba wejść +5 V ... -5 V
0
Liczba wejść -1 V ... +1 V
0
Liczba wejść -10 V ... +10 V
0
Liczba wejść -10 mA ... +10 mA
0
Liczba wejść -100 mV ... +100 mV
0
Liczba wejść -2 V ... +2 V
0
Liczba wejść -2,5 V ... +2,5 V
0
Liczba wejść -20 V ... +20 V
0
Liczba wejść -20 mA ... +20 mA
0
Liczba wejść -300 mV ... +300 mV
0
Liczba wejść -5 V ... +5 V
0
Liczba wejść -5 mA ... +5 mA
0
Liczba wejść -500 mV ... +500 mV
0
Liczba wejść -60 mV ... +60 mV
0
Liczba wejść 0 V ... 1 V
0
Liczba wejść 0 V ... 10 V
1
Liczba wejść 0 V ... 2 V
0
Liczba wejść 0 V ... 2,5 V
0
Liczba wejść 0 V ... 20 V
0
Liczba wejść 0 V ... 24 V
0
Liczba wejść 0 V ... 30 V
0
Liczba wejść 0 V ... 5 V
0
Liczba wejść 0 mA ... 10 mA
0
Liczba wejść 0 mA ... 20 mA
1
Liczba wejść 0 mA ... 5 mA
0
Liczba wejść 0 mV ... 100 mV
0
Liczba wejść 0 mV ... 200 mV
0
Liczba wejść 0 mV ... 300 mV
0
Liczba wejść 0 mV ... 500 mV
0
Liczba wejść 0 mV ... 60 mV
0
Liczba wejść 1 V ... 5 V
0
Liczba wejść 10 V ... 0 V
0
Liczba wejść 10 V ... 2 V
0
Liczba wejść 2 V ... 10 V
0
Liczba wejść 20 mA ... 0 mA
0
Liczba wejść 20 mA ... 4 mA
0
Liczba wejść 4 mA ... 20 mA
1
Liczba wejść 5 V ... 0 V
0
Liczba wejść 5 V ... 1 V
0
Liczba wyjść +10 V ... -10 V
0
Liczba wyjść +5 V ... -5 V
0
Liczba wyjść -1 V ... +1 V
0
Liczba wyjść -10 V ... +10 V
0
Liczba wyjść -10 mA ... +10 mA
0
Liczba wyjść -100 mV ... +100 mV
0
Liczba wyjść -2 V ... +2 V
0
Liczba wyjść -2,5 V ... +2,5 V
0
Liczba wyjść -20 V ... +20 V
0
Liczba wyjść -20 mA ... +20 mA
0
Liczba wyjść -300 mV ... +300 mV
0
Liczba wyjść -5 V ... +5 V
0
Liczba wyjść -5 mA ... +5 mA
0
Liczba wyjść -500 mV ... +500 mV
0
Liczba wyjść -60 mV ... +60 mV
0
Liczba wyjść 0 V ... 1 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 10 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 2 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 2,5 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 20 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 24 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 30 V
0
Liczba wyjść 0 V ... 5 V
0
Liczba wyjść 0 mA ... 10 mA
0
Liczba wyjść 0 mA ... 20 mA
0
Liczba wyjść 0 mA ... 5 mA
0
Liczba wyjść 0 mV ... 100 mV
0
Liczba wyjść 0 mV ... 200 mV
0
Liczba wyjść 0 mV ... 300 mV
0
Liczba wyjść 0 mV ... 500 mV
0
Liczba wyjść 0 mV ... 60 mV
0
Liczba wyjść 1 V ... 5 V
0
Liczba wyjść 10 V ... 0 V
0
Liczba wyjść 10 V ... 2 V
0
Liczba wyjść 2 V ... 10 V
0
Liczba wyjść 20 mA ... 0 mA
0
Liczba wyjść 20 mA ... 4 mA
0
Liczba wyjść 4 mA ... 20 mA
0
Liczba wyjść 5 V ... 0 V
0
Liczba wyjść 5 V ... 1 V
0
Napięcie przełączania
10 V
Obciążenie
500 - 500 Ω
Prąd przełączania
0.2 A
Szerokość
25 mm
Wysokość
78 mm
Zakres temperatur pracy
60 °C
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Sposób montażu
Zatrzaskowe na szynie montażowej
Budowa urządzenia
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Separacja galwaniczna pomiędzy wejściami
Nie
Iskrobezpieczne według EN 60947-5-6 NAMUR
Tak
Separacja galwaniczna pomiędzy napięciem zasilającym a wszystkimi obw. prądowymi
Nie
Budowa urządzenia
Inne
Separacja galwaniczna pomiędzy wyjściami
Nie
Wyjście sygnalizacji zakłócenia
Nie
Separacja galwaniczna pomiędzy wejściem a wyjściem
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Rodzaj źródła zasilania
Aktywny

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar