Charakterystyka ogólna:
RN 65
rozdzielnice naścienne hermetyczne IP65, kasety wielofunkcyjne i akcesoria
- Zgodność z normą EN 60439-3
- Stopień ochrony - IP 65
- Odporność na uderzenia - IK 09
- Klasa ochronności II
- Drzwi i obudowa w pełni odwracalne
- Wyjmowane podstawy montażowe i osłony frontowe dla wykonań 2-, 3- i 4-rzędowych
- Wspornik montażowy TH 35 o 2-pozycyjnym mocowaniu dla produktów modułowych i aparatów mocy
- Odstępy pomiędzy wspornikami TH 35 150 mm
- Możliwość wyposażenia w perforowane płyty montażowe do montażu aparatury o konstrukcji innej niż modułowa
- Klamki dostosowane do montażu zamka, możliwość zaplombowania pokrywy i osłony frontowej
- Obudowa wykonana z polistyrenu odporna na uderzenia, o wytrzymałości na żar 650°C
- Drzwi wykonane z poliwęglanu
- Kolor obudowy jasnoszary L750A, kolor pokrywy ciemnoszary R746A
Parametry produktu:
Kasety wielofunkcyjne
- Dostarczane z wygodnymi "zawiasami" łączącymi pokrywę z podstawą kasety
- Do stosowania z RN 65 12- i 18-modułowymi przy zastosowaniu zestawu łączącego o nr ref. 0019 67
- Można w nich montować elementy sterowania sygnalizacji i akcesoria: gniazda P17 16 A i 32 A, akcesoria okablowania podtynkowego, Plexo IP55, lampki i przyciski serii Osmoz, wspornik TH35
Poziome
- Do montażu akcesoriów na pokrywach gniazd tablicowych P17 o wymiarach 220 x 125 mm
- Do RN65 12-modułowych
Dane techniczne
Głębokość
84 mm
Głębokość wbudowania
80 mm
Głębokość wewnętrzna
48.5 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
7046
Szerokość
340 mm
Szerokość wbudowania
336 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wysokość
220 mm
Wysokość wbudowania
216 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC