RN65 2R Kaseta pionowaLEGRAND

files/fotob/666394.jpg.
RN65 2R Kaseta pionowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RN65
Nr Katalogowy: 
001917
Kod EAN: 
3245060019174
Symbol Sonepar: 
P00511675
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: RN 65 rozdzielnice naścienne hermetyczne IP65, kasety wielofunkcyjne i akcesoria - Zgodność z normą EN 60439-3 - Stopień ochrony - IP 65 - Odporność na uderzenia - IK 09 - Klasa ochronności II - Drzwi i obudowa w pełni odwracalne - Wyjmowane podstawy montażowe i osłony frontowe dla wykonań 2-, 3- i 4-rzędowych - Wspornik montażowy TH 35 o 2-pozycyjnym mocowaniu dla produktów modułowych i aparatów mocy - Odstępy pomiędzy wspornikami TH 35 150 mm - Możliwość wyposażenia w perforowane płyty montażowe do montażu aparatury o konstrukcji innej niż modułowa - Klamki dostosowane do montażu zamka, możliwość zaplombowania pokrywy i osłony frontowej - Obudowa wykonana z polistyrenu odporna na uderzenia, o wytrzymałości na żar 650°C - Drzwi wykonane z poliwęglanu - Kolor obudowy jasnoszary L750A, kolor pokrywy ciemnoszary R746A Parametry produktu: Kasety wielofunkcyjne - Dostarczane z wygodnymi "zawiasami" łączącymi pokrywę z podstawą kasety - Do stosowania z RN 65 12- i 18-modułowymi przy zastosowaniu zestawu łączącego o nr ref. 0019 67 - Można w nich montować elementy sterowania sygnalizacji i akcesoria: gniazda P17 16 A i 32 A, akcesoria okablowania podtynkowego, Plexo IP55, lampki i przyciski serii Osmoz, wspornik TH35 Pionowe - Do RN65 2-rzędowych

Dane techniczne

Głębokość
123 mm
Głębokość wbudowania
119 mm
Głębokość wewnętrzna
48.5 mm
Liczba rzędów
3
Numer RAL
7046
Szerokość
137 mm
Szerokość wbudowania
133 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Wysokość
432 mm
Wysokość wbudowania
428 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj pokrywy
Pokrywa
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Rodzaj zamknięcia
Inne
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Szyna DIN
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj pokrywy
Z otworem

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar