RN65 2x32/5x25/10x20 DławnicaLEGRAND

files/fotob/1134649.jpg.
RN65 2x32/5x25/10x20 Dławnica
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RN65
Nr Katalogowy: 
001955
Kod EAN: 
3245060019556
Symbol Sonepar: 
P00511684
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: RN 65 rozdzielnice naścienne hermetyczne IP65, kasety wielofunkcyjne i akcesoria - Zgodność z normą EN 60439-3 - Stopień ochrony - IP 65 - Odporność na uderzenia - IK 09 - Klasa ochronności II - Drzwi i obudowa w pełni odwracalne - Wyjmowane podstawy montażowe i osłony frontowe dla wykonań 2-, 3- i 4-rzędowych - Wspornik montażowy TH 35 o 2-pozycyjnym mocowaniu dla produktów modułowych i aparatów mocy - Odstępy pomiędzy wspornikami TH 35 150 mm - Możliwość wyposażenia w perforowane płyty montażowe do montażu aparatury o konstrukcji innej niż modułowa - Klamki dostosowane do montażu zamka, możliwość zaplombowania pokrywy i osłony frontowej - Obudowa wykonana z polistyrenu odporna na uderzenia, o wytrzymałości na żar 650°C - Drzwi wykonane z poliwęglanu - Kolor obudowy jasnoszary L750A, kolor pokrywy ciemnoszary R746A Parametry produktu: Akcesoria Dławiki membranowe do bezpośredniego przebijania - Opakowanie zawierające 2 dławiki ISO Ø32 mm ISO, 5 dławików ISO Ø25 i 10 dławików ISO Ø20 mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
4 - 25 mm
Do ściany o grubości
1.8 - 4.5 mm
Numer RAL
7046
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
4 - 25 mm
Średnica nominalna
25 mm
Średnica otworu
32.6 mm
Kolor
Szary
Materiał
Guma
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Do otworów podłużnych
Nie
Gazoszczelność
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Wodoszczelność
Nie
Wersja narożna
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar