RO1/22-28 Rynna ochronnaBAKS

files/fotob/1436146.jpg.
RO1/22-28 Rynna ochronna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
801600
Kod EAN: 
5900993078817
Symbol Sonepar: 
P00441016
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GSO 6x40 Kotwa rozprężna

Dane techniczne

Długość
40 mm
Średnica otworu montażowego
6 mm
Materiał tulejki
Stal
Model
Wbijany
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Samowiercący
Nie
Z dopuszczeniem
Nie
Porównaj
803929
GSO 6x40 Kotwa rozprężna
Szybki podgląd: Opis i parametry
LGC/LGOCH60 Łącznik przegubowy drabinki
Porównaj
461301
LGC/LGOCH60 Łącznik przegubowy drabinki
LGP/LGOPH60 Łącznik przegubowy korytka
Porównaj
162100
LGP/LGOPH60 Łącznik przegubowy korytka
NL M8 Nakrętka łącznikowa

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
8
Szerokość klucza
13 mm
Wysokość
24 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rozmiar gwintu w calach
Inne
Porównaj
650203
NL M8 Nakrętka łącznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS M10 (100szt) Nakrętka

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
10
Szerokość klucza
17 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rozmiar gwintu w calach
Inne
Porównaj
650244
NS M10 (100szt) Nakrętka
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS M6 (100szt) Nakrętka

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
6
Szerokość klucza
10 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rozmiar gwintu w calach
Inne
Porównaj
650044
NS M6 (100szt) Nakrętka
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS M8 (100szt) Nakrętka

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
8
Szerokość klucza
13 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rozmiar gwintu w calach
Inne
Porównaj
650144
NS M8 (100szt) Nakrętka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PG M10/2 Pręt gwintowany

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
10
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
651101
PG M10/2 Pręt gwintowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
PG M10/3 Pręt gwintowany

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
10
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
651601
PG M10/3 Pręt gwintowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
PG M6/2 Pręt gwintowany

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
6
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
650401
PG M6/2 Pręt gwintowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
PG M8/1 Pręt gwintowany

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
650801
PG M8/1 Pręt gwintowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
PG M8/2 Pręt gwintowany

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
650901
PG M8/2 Pręt gwintowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
PG M8/3 Pręt gwintowany

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
651501
PG M8/3 Pręt gwintowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
PP8 (100szt) Podkładka

Dane techniczne

Do śrub metrycznych o rozmiarze
8
Średnica wewnętrzna
8 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Hartowane
Nie
Fazowanie
Nie
Porównaj
650444
PP8 (100szt) Podkładka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PW10 (100szt) Podkładka powiększona

Dane techniczne

Do śrub metrycznych o rozmiarze
10
Średnica wewnętrzna
10 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Hartowane
Nie
Fazowanie
Nie
Porównaj
651044
PW10 (100szt) Podkładka powiększona
Szybki podgląd: Opis i parametry
PW6 (100szt) Podkładka powiększona

Dane techniczne

Do śrub metrycznych o rozmiarze
6
Średnica wewnętrzna
6 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Hartowane
Nie
Fazowanie
Nie
Porównaj
650844
PW6 (100szt) Podkładka powiększona
Szybki podgląd: Opis i parametry
PW8 (100szt) Podkładka powiększona

Dane techniczne

Do śrub metrycznych o rozmiarze
8
Średnica wewnętrzna
8 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Hartowane
Nie
Fazowanie
Nie
Porównaj
650944
PW8 (100szt) Podkładka powiększona
Szybki podgląd: Opis i parametry
SGN M12x30 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym
Porównaj
650242
SGN M12x30 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym
SGN M6x12 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym

Dane techniczne

Długość
12 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
6
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
650442
SGN M6x12 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
SGN M8x14 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym

Dane techniczne

Długość
14 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
650142
SGN M8x14 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar