RO201-1401-WH 4-8,1mm biały (200szt) Etykieta samolaminująca opis ręcznyHELLERMANN TYTON

files/fotob/813475.jpg.
RO201-1401-WH 4-8,1mm biały (200szt) Etykieta samolaminująca opis ręczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RITEON
Nr Katalogowy: 
550-14011
Symbol Sonepar: 
P01881507
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasobnik na samolaminujące etykiety mieszczący się w dłoni. Łatwy sposób opisu i naklejania etykiet. Do przewodów w zakresie średnic od 6 mm do 12 mm. Znakomite do zastosowań o małej skali i do prac konserwacyjnych. Specjalny pisak T82 z szybkoschnącym tuszem do opisu etykiet. Zestaw startowy RiteOn Doskonały sposób na rozpoczęcie pracy z zasobnikami firmy HellermannTyton przeznaczonymi do naklejania etykiet.Wkłady zapasowe Dostępne są wkłady z etykietami w sześciu różnych kolorach. Wymiana wkładów w zasobniku RiteOn jest niezwykle prosta.Pisak Pisak z niezmywalnym tuszem do niezawodnego oznaczania etykiet. Tusz jest niezmywalny i bardzo szybko schnie. Dostępny w parach w kolorze czarnym lub czerwonym

Dane techniczne

Szerokość
12.7 mm
Średnica kabla
4 - 8.1 mm
Średnica żyły
4 - 8.1 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Wielobarwny
Sposób montażu
Klejenie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
W formie rolki
Przezroczysty
Nie
Z polem tekstowym
Tak
Ząbkowanie
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

RO201REF-1401-WH wiązka 6,1-12,1mm biały (200szt) Etykieta samolaminująca opis ręczny
Porównaj
HELLERMANN TYTON
550-14014

RO201REF-1401-WH wiązka 6,1-12,1mm biały...

RO201REF-1401-WH wiązka 6,1-12,1mm biały (200szt) Etykieta samolaminująca opis ręczny
RO202REF-1401-CL/WH biały (150szt) Etykieta samolaminująca opis ręczny
Porównaj
HELLERMANN TYTON
550-11401

RO202REF-1401-CL/WH biały (150szt) Etykieta...

RO202REF-1401-CL/WH biały (150szt) Etykieta samolaminująca opis ręczny
RO203-1401-WH wiązka 9,1-18,2mm biały (100szt) Etykieta samolaminująca opis ręczny
Porównaj
HELLERMANN TYTON
550-14013

RO203-1401-WH wiązka 9,1-18,2mm biały (100szt...

RO203-1401-WH wiązka 9,1-18,2mm biały (100szt) Etykieta samolaminująca opis ręczny
RO203REF-1401-CL/WH biały (100szt) Etykieta samolaminująca opis ręczny
Porównaj
HELLERMANN TYTON
550-71401

RO203REF-1401-CL/WH biały (100szt) Etykieta...

RO203REF-1401-CL/WH biały (100szt) Etykieta samolaminująca opis ręczny
SPRO200-1401-WH wiązka 6,1-12,1mm biały (150szt) Etykieta samolaminująca opis ręczny
Porównaj
HELLERMANN TYTON
550-14010

SPRO200-1401-WH wiązka 6,1-12,1mm biały (150szt...

SPRO200-1401-WH wiązka 6,1-12,1mm biały (150szt) Etykieta samolaminująca opis ręczny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar