ROBOT DELTA P4S-R-NC-15-1200 Robot delta P4S-R-nc-15-1200SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511307.jpg.
ROBOT DELTA P4S-R-NC-15-1200 Robot delta P4S-R-nc-15-1200
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM T, P
Nr Katalogowy: 
VRKP4S0RNC00000
Symbol Sonepar: 
P10228031
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten produkt należy do serii Lexium T, P, oferty robotów Delta do rozwiązań typu pick and place. Robot Delta 3 ma kompaktową konstrukcję zawierającą 3 lub 4 osie. Jego stałe dopuszczalne obciążenie wynosi 15 kg, a zasięg roboczy wynosi 1200 mm. Ten robot typu pick and place charakteryzuje się zasięgiem roboczym o średnicy od 0 mm do 1200 mm oraz wysokości od 0 mm do 425 mm, a jego kąt obrotu wynosi 360°. Jego stałe dopuszczalne obciążenie wynosi 15 kg, a maksymalna prędkość podczas pracy to 10 m/s. Ma konstrukcję ze stali nierdzewnej i waży 75 kg. Nadaje się do ogólnego sterowania maszynami, automatyzacji maszyn pakujących i zastosowań związanych z transportem materiałów. To zrobotyzowane rozwiązanie jest zaprojektowane przy użyciu standardowych narzędzi EcoStruxure Machine Expert dla PacDrive zgodnych z normą IEC 61131-3, programowanie oparte na technologii CoDeSys. Jest kompatybilny z silnikami Lexium SH3 i Lexium 62 ILM. Lexium T, P delta do rozwiązań typu pick and place. Lexium Delta 2 i Delta 3 zostały zaprojektowane z myślą o szybkim podnoszeniu i rozmieszczaniu urządzeń o masie do 60 kg (Delta 2) i 15 kg (Delta 3)

Dane techniczne

Obciążenie dopuszczalne
15 kg
Zasięg nadajnika
1200 mm
Skok
425 mm
Dokładność odwzorowania toru (+/-) zgodnie z ISO 9283
0.1 mm
Liczba przegubów
3
Liczba stopni swobody
3

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

AKCESORIA GŁÓWNE RAMIE P4 Akcesoria główne ramię P4
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VRKP4YYYYY00002

AKCESORIA GŁÓWNE RAMIE P4 Akcesoria główne...

AKCESORIA GŁÓWNE RAMIE P4 Akcesoria główne ramię P4
Akcesoria P4x-xx Kardan Akcesoria P4x-xx Kardan
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VRKP4YYYYY00008

Akcesoria P4x-xx Kardan Akcesoria P4x-xx...

Akcesoria P4x-xx Kardan Akcesoria P4x-xx Kardan
AKCESORIA SERWISOWE P4 Akcesoria serwisowe P4
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VRKP4YYYYY00004

AKCESORIA SERWISOWE P4 Akcesoria serwisowe...

AKCESORIA SERWISOWE P4 Akcesoria serwisowe P4
AKCESORIA SERWISOWE P4 Akcesoria serwisowe P4
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VRKP4YYYYY00003

AKCESORIA SERWISOWE P4 Akcesoria serwisowe...

AKCESORIA SERWISOWE P4 Akcesoria serwisowe P4
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar