Robot T3m-F-NC-35-1000 Robot T3m-F-NC-35-1000SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1398133.jpg.
Robot T3m-F-NC-35-1000 Robot T3m-F-NC-35-1000
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM T, P
Nr Katalogowy: 
VRKT3M0FNC00000
Symbol Sonepar: 
P10228038
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Obciążenie dopuszczalne
35 kg
Zasięg nadajnika
1000 mm
Skok
555 mm
Dokładność odwzorowania toru (+/-) zgodnie z ISO 9283
0.1 mm
Liczba przegubów
2
Liczba stopni swobody
2
Montaż ścienny
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

AKCESORIA GŁÓWNE RAMIE P4 Akcesoria główne ramię P4
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VRKP4YYYYY00002

AKCESORIA GŁÓWNE RAMIE P4 Akcesoria główne...

AKCESORIA GŁÓWNE RAMIE P4 Akcesoria główne ramię P4
Akcesoria P4x-xx Kardan Akcesoria P4x-xx Kardan
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VRKP4YYYYY00008

Akcesoria P4x-xx Kardan Akcesoria P4x-xx...

Akcesoria P4x-xx Kardan Akcesoria P4x-xx Kardan
AKCESORIA SERWISOWE P4 Akcesoria serwisowe P4
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VRKP4YYYYY00004

AKCESORIA SERWISOWE P4 Akcesoria serwisowe...

AKCESORIA SERWISOWE P4 Akcesoria serwisowe P4
AKCESORIA SERWISOWE P4 Akcesoria serwisowe P4
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
VRKP4YYYYY00003

AKCESORIA SERWISOWE P4 Akcesoria serwisowe...

AKCESORIA SERWISOWE P4 Akcesoria serwisowe P4
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar