ROD-VENT B/P 110/92-50 (50mb) Rura wentylacyjnaTT PLAST

files/fotob/1983003.png.
ROD-VENT B/P 110/92-50 (50mb) Rura wentylacyjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
13211
Kod EAN: 
5903968677817
Symbol Sonepar: 
P10240176
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Materiał: HDPE, dodatki Rury wentylacyjne ROD-VENT to nowa, znacznie ulepszona wersja rur elastycznych z tworzywa sztucznego do wentylacji mechanicznej. Wytwarzane są z wysokiej jakości surowców, wolnych od zanieczyszczeń, przyjaznych środowisku w trzech wersjach: ROD-VENT-VA-rura z powłoką antybakteryjną i antystatykiem ROD-VENT-V-rura z powłoką antybakteryjną ROD-VENT-VX-rura z dodatkiem antystatycznym ROD-VENT B/T - rura bez powłok

Dane techniczne

Długość
5000 mm
Nominalna średnica kanału
9200 mm
Jakość materiału kanału
Polietylen (PE)
Kolor strony zewnętrznej
Zielony
Materiał kanału
Tworzywo sztuczne
Model antybakteryjny
Nie
Perforowana ściana wewnętrzna
Nie
Wersja antystatyczna
Nie
Zabezpieczenie powierzchni wewnętrznej
Stan surowy
Zabezpieczenie powierzchni zewnętrznej
Stan surowy

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar