ROK 2-S Kolanko ruroweSPELSBERG

files/fotob/1483901.jpg.
ROK 2-S Kolanko rurowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
97072501
Kod EAN: 
4013902926534
Symbol Sonepar: 
P00663825
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw króćców rurowych, składające się z kapsuły rurowej z podstawą i króćca rurowego 30°, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy, Liczba wpustów 30°: 1, 3-częściowa, mocowanie klejem lub montaż gwoździem, Zakres uszczelnienia M25, kompatybilność z prętami wsporczymi
Pomiary: 64 x 98,9 x 108,5mm

Dane techniczne

Zakres temperatury pracy
-30 - 70 °C
Rodzaj gwintu
Brak
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Do puszek centralnych
Nie
Do puszek montażowych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Membrana
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

NA-AL/gl 40 Gwóźdź aluminiowy gładki

Opis produktu

Materiały do mocowania do szalunków z drewna / z tworzywa sztucznego, do prac wykonywanych na miejscu lub wylewania betonu przy szalunkach drewnianych, w przypadku ekstremalnego obciążenia niezbędne 2 gwoździe, Gwóźdź aluminiowy, dł. 40mm, gładkiPomiary: 3,1 x 45 x 3,1mm
Porównaj
97924301
NA-AL/gl 40 Gwóźdź aluminiowy gładki
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar