ROUTER-DALISYS-REG RouterBEG

files/fotob/1051176.jpg.
ROUTER-DALISYS-REG Router
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KOMPONENTY SYSTEMU DALI
Nr Katalogowy: 
92850
Kod EAN: 
4007529928507
Symbol Sonepar: 
P01745782
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ruter DALI ze zintegrowanym serwerem sieciowym do montażu w szynach DIN-rail, 1 - 4 magistrale DALI (poprzez USB i B.E.G. LUXOMAT(R)net PS-DALI-SYS-USB-REG), Maks. 100 ruterów DALI w sieci LAN --> maks. 400 linii DALI w jednej sieci, Centralne zarządzanie parametrami, adresami, grupami i scenami dla wszystkich połączonych sieciowo komponentów DALI, Sterowanie oświetleniem z efektem biologicznym HCL (Human Centric Lighting = oświetlenie zgodne z potrzebami człowieka) w połączeniu z multisensorami DALI-SYS i kompatybilnymi oprawami (wymagana usługa NTP poprzez LAN lub WAN), Rozszerzona funkcja światła prowadzącego GUIDED LIGHT PLUS (wszystkie linie DALI), Funkcja trasowania zdarzeń służąca do programowania DALI we wszystkich strefach oświetlenia, Manager opraw awaryjnych DALI, Manager aktualizacji, służący do aktualizacji oprogramowania rutera poprzez LAN/WAN, Możliwość obsługi poprzez kompatybilną przeglądarkę z dowolnego urządzenia (smartfon, tablet, PC), Narzędzie analizy i diagnostyki zużycia energii i wykrywania błędów, Zawiera wyodrębniony zasilacz 5VDC/2A do montażu w DIN rail (~18mm)

Dane techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Kolor
Biały
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ethernet
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Inne systemy magistralne
Inne
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Przezroczysty
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Ze złączem magistrali
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar