ROXY 1200 D 28-32W/840 3400-4000lm FLEX UGR<19 Oprawa LED n/tTHORN ECO

files/fotob/1191614.jpg.
ROXY 1200 D 28-32W/840 3400-4000lm FLEX UGR<19  Oprawa LED n/t
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ROXY
Nr Katalogowy: 
96634867
Symbol Sonepar: 
P10042034
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa LED montowana napowierzchniowo zapewniająca oświetlenie bezpośrednie z UGR<19. Łagodne i niepowodujące olśnienia oświetlenie dla biur i placówek oświatowych. Mleczny klosz wykonany z PS zapewnia równomierność oświetlenia. Moc opraw: 32 W. Trwałość użytkowa 50 000 godzin przy L80. Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4, Całkowity strumień światła: 4000 lm, { Luminaire efficacy}. Dostarczana z Wspólczynnik oddawania barw Ra > 80, temperatura barwowa 4000 K. Montaż bez narzędzi (listwa zaciskowa dla przewodów o maksymalnym przekroju żyły 2,5 mm²). Świecenie bez migotania. Nadaje się do montażu napowierzchniowego i zwieszanego. Czujnik, zestaw do przekształcenia w oprawę awaryjną, złącze do linii ciągłych i zestaw zawiesia dostępne jako wyposażenie dodatkowe. 4-poziomowa regulacja mocy wejściowej w miejscu montażu (FLEX1 - 4000lm (32W), FLEX2 - 3800 lm (30W), FLEX3 - 3600 lm (28W), FLEX4 - 3400 lm (26W)). W celu sprawdzenia danych przy innych temperaturach barwowych proszę odwiedzić stronę internetową. Wymiary: 1200 x 306 x 47 mm, waga: 3,5 kg

Dane techniczne

Długość
1200 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
32 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
126 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4004 lm
Szerokość
306 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.92
Wysokość/głębokość
47 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
37
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
53
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
19
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
85 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Odporność udarowa
IK03
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Podział światła
Asymetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rodzaj rastra
Brak
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM4
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze statecznikiem
Tak

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ROXY 1200 ASYM 2000 16W/840 2000lm  Oprawa LED n/t
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96634873

ROXY 1200 ASYM 2000 16W/840 2000lm Oprawa...

ROXY 1200 ASYM 2000 16W/840 2000lm Oprawa LED n/t
ROXY 1200 D/I 38-45W/840 4700-5500lm FLEX UGR<19 Oprawa LED zwieszakowa
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96634871

ROXY 1200 D/I 38-45W/840 4700-5500lm FLEX...

ROXY 1200 D/I 38-45W/840 4700-5500lm FLEX UGR
ROXY 1500 D 37-43W/840 4700lm-5500lm FLEX UGR<19 Oprawa LED n/t
Porównaj
THORN ECO
96634869

ROXY 1500 D 37-43W/840 4700lm-5500lm FLEX...

ROXY 1500 D 37-43W/840 4700lm-5500lm FLEX UGR

Produkty powiązane i akcesoria

ROXY CONNECTOR Akcesoria do łączenia w linię

Opis produktu

Wymienna zaślepka końcowa do linii ciągłych pozwalająca mechanicznie połączyć oprawy. Wymiary: 114 mm x 306 mm x 47 mm, waga: waga: 0,3 kg

Dane techniczne

Długość
114 mm
Szerokość
306 mm
Wysokość
47 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Łącznik prosty
Akcesorium
Tak
Porównaj
96634879
ROXY CONNECTOR Akcesoria do łączenia w linię
Szybki podgląd: Opis i parametry
ROXY Suspension Kit Akcesoria do zwieszania

Opis produktu

Zestaw zawiesia linkowego. Waga: waga: 0,13 kg, maksymalna długość: 1,5 m
Porównaj
96634878
ROXY Suspension Kit Akcesoria do zwieszania
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar