ROXY Wall Brackets Akcesoria do montażu naściennegoTHORN ECO

files/fotob/1191621.jpg.
ROXY Wall Brackets Akcesoria do montażu naściennego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ROXY
Nr Katalogowy: 
96634875
Symbol Sonepar: 
P10114088
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uchwyty do montażu na ścianie dla oprawy ROXY 1200 ASYM. Uchwyty umożliwiają dopasowanie oprawy do warunków aplikacji. Zalecany montaż: odległość pomiędzy środkiem tablicy a środkiem oprawy – 400 mm; odległość pomiędzy górną krawędzią tablicy a powierzchnią emitującą światło – 200 mm. Wymiary: Wymiary: 550 x 30 x 55 mm, waga: waga: 0,4 kg

Dane techniczne

Długość
550 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
55 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Wysięgnik

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ROXY 1200 ASYM 2000 16W/840 2000lm  Oprawa LED n/t
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96634873

ROXY 1200 ASYM 2000 16W/840 2000lm Oprawa...

ROXY 1200 ASYM 2000 16W/840 2000lm Oprawa LED n/t
ROXY 1200 D/I 38-45W/840 4700-5500lm FLEX UGR<19 Oprawa LED zwieszakowa
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96634871

ROXY 1200 D/I 38-45W/840 4700-5500lm FLEX...

ROXY 1200 D/I 38-45W/840 4700-5500lm FLEX UGR
ROXY 1500 D 37-43W/840 4700lm-5500lm FLEX UGR<19 Oprawa LED n/t
Porównaj
THORN ECO
96634869

ROXY 1500 D 37-43W/840 4700lm-5500lm FLEX...

ROXY 1500 D 37-43W/840 4700lm-5500lm FLEX UGR
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar