RPC-1SA-UNI Przekaźnik czasowyRELPOL

files/fotob/1209182.jpg.
RPC-1SA-UNI Przekaźnik czasowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RPC
Nr Katalogowy: 
863190
Kod EAN: 
5900005230486
Symbol Sonepar: 
P01826793
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik jednofunkcyjny- dwuczasowy. Funkcja WsWa - załączenie na nastawione czasy T1 i T2, sterowane zestykiem S. Niezależne nastawy T1 i T2. 8 zakresów czasowych. Wyjście: 1P - jeden styk przełączny. Napięcie zasilania - uniwersalne: 12...240VAC/DC 50/60 Hz • Rodzaj napięcia zasilania: AC/DC • Napięcie cewki: 12…240 V • Materiał styków: AgSnO2 • Konfiguracja styków: 1P • Znamionowy prąd AC1: 16 A / 250 V AC • Znamionowy prąd DC1: 16 A / 24 V DC • Wymiary: 90 x 17,5 x 64,5 mm

Dane techniczne

Głębokość
64.5 mm
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny
1
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
1
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość
17.5 mm
Wysokość
90 mm
Zakres nastawy czasu
0.1 - 864000 s
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
12 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
12 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 240 V
Funkcja opóźnionego załączania
Nie
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Nie
Funkcja załączania impulsowego
Nie
Funkcja wyłączania impulsowego
Nie
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do montażu na szynie TH
Tak
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Tak
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Tak
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar