RPN-2VFS-A400 Przekaźnik nadzoru napięciaRELPOL

files/fotob/1432023.jpg.
RPN-2VFS-A400 Przekaźnik nadzoru napięcia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RPN
Nr Katalogowy: 
865174
Kod EAN: 
5900005278945
Symbol Sonepar: 
P10138359
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik do nadzoru napięcia AC w sieci 3-fazowej 3 (N) - 400/230 V. Napiecie zasilania = napięcie nadzorowane. Zdolność przeciążeniowa ≥1,2 Un. Wyjście - 2 zestyki przełączne. Napiecie znamionowe 3(N) ̴400/230 V AC 50/60 Hz. Przekaźnik realizujacy funkcje LOST D - nadzór zaniku fazy, ASYM D - nadzór asymetrii, SEQ D - nadzór kolejności faz. Zakresy asymetrii - nastawa ustalona 55 V. Opoźnienie wyłączenia - nastawa ustalona 4 s. • Rodzaj napięcia zasilania: AC • Napięcie cewki: napięcie nadzorowane • Materiał styków: AgSnO2 • Konfiguracja styków: 2P • Znamionowy prąd AC1: 12 A / 250 V AC • Znamionowy prąd DC1: 12A / 24 V DC • Sposób podłączenia: montaż na szynie 35 mm • Wymiary: 90 x 17,5 x 64,6 mm

Dane techniczne

Głębokość
17.5 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Szerokość
90 mm
Wysokość
64.6 mm
Kontrola podnapięcia 1-fazowego
Tak
Kontrola podnapięcia 3-fazowego
Tak
Kontrola nadnapięcia 1-fazowego
Tak
Kontrola nadnapięcia 3-fazowego
Tak
Rodzaj mierzonego napięcia
AC

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

RPN-1A1-A230 Przekaźnik do nadzoru prądu zmiennego
Porównaj
RELPOL
864365

RPN-1A1-A230 Przekaźnik do nadzoru prądu...

RPN-1A1-A230 Przekaźnik do nadzoru prądu zmiennego
RPN-1A16-A230 Przekaźnik do nadzoru prądu zmiennego
Porównaj
RELPOL
864369

RPN-1A16-A230 Przekaźnik do nadzoru prądu...

RPN-1A16-A230 Przekaźnik do nadzoru prądu zmiennego
RPN-1A2-A230 Przekaźnik do nadzoru prądu zmiennego
Porównaj
RELPOL
864366

RPN-1A2-A230 Przekaźnik do nadzoru prądu...

RPN-1A2-A230 Przekaźnik do nadzoru prądu zmiennego
RPN-1A5-A230 Przekaźnik do nadzoru prądu zmiennego
Porównaj
RELPOL
864367

RPN-1A5-A230 Przekaźnik do nadzoru prądu...

RPN-1A5-A230 Przekaźnik do nadzoru prądu zmiennego
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar