RPSM-90 Z zamek 5x18 Rozdzielnica podtynkowa metalowaSABAJ

files/fotob/1132032.jpg.
RPSM-90 Z zamek 5x18 Rozdzielnica podtynkowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ROZDZIELNIE RP-SM
Nr Katalogowy: 
RPSM 90 5X18 Z
Kod EAN: 
5907813129476
Symbol Sonepar: 
P00761051
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wnętrzowe rozdzielnice modułowe nN z serii NRPSM, przeznaczone do instalowania aparatury modułowej. Estetyczna konstrukcja obudów wraz z zatrzaskowym mocowaniem osłony aparatów umożliwiają zmniejszenie gabarytów obudowy przy zachowaniu dostatecznej ilości miejsca na aparaty i przewody

Dane techniczne

Głębokość
127 mm
Liczba rzędów
5
Numer RAL
9003
Szerokość
415 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
865 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP31

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

RPSM-108 Z zamek 6x18 Rozdzielnica podtynkowa metalowa
Porównaj
SABAJ
RPSM 108 6X18 Z

RPSM-108 Z zamek 6x18 Rozdzielnica podtynkowa...

RPSM-108 Z zamek 6x18 Rozdzielnica podtynkowa metalowa
RPSM-120 Z zamek Rozdzielnica podtynkowa metalowa
Porównaj
SABAJ
RPSM 120 5X24 Z

RPSM-120 Z zamek Rozdzielnica podtynkowa...

RPSM-120 Z zamek Rozdzielnica podtynkowa metalowa
RPSM-144 Z zamek 6x24 Rozdzielnica podtynkowa metalowa
Porównaj
SABAJ
RPSM 144 6X24 Z

RPSM-144 Z zamek 6x24 Rozdzielnica podtynkowa...

RPSM-144 Z zamek 6x24 Rozdzielnica podtynkowa metalowa
RPSM-36 Z zamek 2x18 Rozdzielnica podtynkowa metalowa
Porównaj
SABAJ
RPSM 36 2X18 Z

RPSM-36 Z zamek 2x18 Rozdzielnica podtynkowa...

RPSM-36 Z zamek 2x18 Rozdzielnica podtynkowa metalowa
RPSM-54 Z zamek 3x18 Rozdzielnica podtynkowa metalowa
Porównaj
SABAJ
RPSM 54 3X18 Z

RPSM-54 Z zamek 3x18 Rozdzielnica podtynkowa...

RPSM-54 Z zamek 3x18 Rozdzielnica podtynkowa metalowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar