RRD3210C4 PrzekaźnikWEIDMUELLER

files/fotob/496368.jpg.
RRD3210C4 Przekaźnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RIDERSERIES RRD
Nr Katalogowy: 
8797650000
Kod EAN: 
4032248491650
Symbol Sonepar: 
P01260179
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik przełączający, zwiększający i wzmacniający sygnały cyfrowe w środowisku przemysłowym

Dane techniczne

Głębokość
57 mm
Liczba styków przełącznych
3
Szerokość
35.5 mm
Wysokość
35.5 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
22.8 - 26.4 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Kompletny z gniazdem
Nie
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Rodzaj styku
Pojedynczy
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

ESG 6/15 K MC NE GE Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Długość
1 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
6 mm
Kolor
Żółty
Magnetyczny
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
1880130000
ESG 6/15 K MC NE GE Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESG 6/15 K MC NEUTRAL WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Długość
1 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
6 mm
Kolor
Biały
Magnetyczny
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
1880100000
ESG 6/15 K MC NEUTRAL WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESG 6/17 K MC NE GE Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Długość
1 mm
Szerokość
17 mm
Wysokość
6 mm
Kolor
Żółty
Magnetyczny
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
1880110000
ESG 6/17 K MC NE GE Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESG 6/17 K MC NEUTRAL WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Długość
1 mm
Szerokość
17 mm
Wysokość
6 mm
Kolor
Biały
Magnetyczny
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
1880120000
ESG 6/17 K MC NEUTRAL WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESG 6/17 MM WS biały Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Długość
0.1 mm
Szerokość
17 mm
Wysokość
6 mm
Kolor
Biały
Magnetyczny
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
2005100000
ESG 6/17 MM WS biały Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESG 9/11 K MC NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Długość
0.8 mm
Szerokość
11 mm
Wysokość
9 mm
Kolor
Biały
Magnetyczny
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
1857440000
ESG 9/11 K MC NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
SRD-I 3CO Cokół przekaźnika

Opis produktu

Złącze żeńskie służącze przyjmowaniu wtyku przemysłowego w przekaźniku

Dane techniczne

Głębokość
27.5 mm
Liczba pinów
11
Szerokość
38 mm
Wysokość
62 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
8869350000
SRD-I 3CO Cokół przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
SRD-I CLIP M Obejma

Opis produktu

Zatrzask mocujący ustala pozycję przekaźnika na podstawie i ułatwia wyjmowanie przekaźnika
Porównaj
8869370000
SRD-I CLIP M Obejma
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar