RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 550lm IP20/65 WH Downlight Spot LED LEDINAIRE Clear AccentPHILIPS

files/fotob/1913608.jpg.
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 550lm IP20/65 WH Downlight Spot LED LEDINAIRE Clear Accent
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRZEZROCZYSTA OPRAWA LEDINAIRE CLEAR ACCENT DO ZAS
Nr Katalogowy: 
929003322702
Kod EAN: 
8720169208865
Symbol Sonepar: 
P10281186
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Adjustable, Metal/plastik, Biel, Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Kąt rozsyłu światła 60°, Przezroczyste, poliwęglan, IP20/65 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed przenikaniem kurzu, odporność na strumień wody, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
0.75 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
0.75 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
30 - 30 mA
Skuteczność świetlna oprawy
91 lm/W
Strumień świetlny
460 - 460 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
550 lm
Temperatura barwowa
2700 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.2
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
43 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
41 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
89 mm
Światłość
570 cd
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
240
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
306
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
23
Wartość efektu stroboskopowego SVM
0.4
Wartość migotania Pst LM
0.1
Średnica wbudowania
68 - 68 mm
Natężenie strumienia światła
570 - 570 cd
Skuteczność świetlna oprawy
91 - 91 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Wysokość wbudowania
41 - 41 mm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
550 - 550 lm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Inne
System monitorowania funkcji awaryjnych
Brak
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Biały
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Regulacja
Obrotowy
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Odbłyśnik
Brak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Montaż ścienny
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Ze statecznikiem
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 90 minut
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Montaż na trawersie
Nie
Wiele barw
Krokowo
Odporność udarowa
IK03
Podział światła
Symetryczny
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 30 minut
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Z czujnikiem obecności
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
System zasilania awaryjnego
Brak
Barwa światła
Biały
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Kolor odbłyśnika
Inne
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Stopień ochrony (IP) strony tylnej
IP20
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Klasa odporności ogniowej wg UK Building Regs część B - 60 minut
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Obsługa przez bluetooth
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4

Produkty z serii

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 550lm IP20/65 WH Downlight Spot LED LEDINAIRE
Porównaj
PHILIPS
929003322502

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 550lm IP20/65...

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 550lm IP20/65 WH Downlight Spot LED LEDINAIRE
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 550lm IP20/65 BK Downlight Spot LED LEDINAIRE Clear Accent
Porównaj
PHILIPS
929003322802

RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 550lm IP20/65...

RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 550lm IP20/65 BK Downlight Spot LED LEDINAIRE Clear Accent
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar