RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH Downlight Spot LED CORELINEPHILIPS

files/fotob/570977.jpg.
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH Downlight Spot LED CORELINE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CORELINE RECESSED SPOT
Nr Katalogowy: 
912401483032
Kod EAN: 
8718699382780
Symbol Sonepar: 
P01768461
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CoreLine Recessed Spot to rodzina punktowych oprawwpuszczanych w sufit, które przewidziano jako zamienniki opraw halogenowych.Ich wygląd przypominający oprawy halogenowe oraz atrakcyjny wygląd ułatwiają klientom przejście na oświetlenie LED. Oprawa pozwala uzyskać efekt naturalnegoświatła w instalacjach oświetlenia akcentującego. Ze względu na swojąenergooszczędność i dłuższy okres użytkowania jest bardzo przyjazna dlaśrodowiska. Dzięki szybkozłączkom instalacja jest bardzo szybka i prosta

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
65 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
8 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1.5 - 5 mm²
Prąd znamionowy
10 - 40 mA
Skuteczność świetlna
82 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
85 lm/W
Strumień świetlny
650 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
650 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Temperatura otoczenia
35 °C
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
59.5 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
65 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
35 °C
Średnica wbudowania
78 mm
Średnica zewnętrzna
95 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
40
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
68
Wartość efektu stroboskopowego SVM
1.6
Wartość migotania Pst LM
1
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
5 %
Średnica wbudowania
78 - 78 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Biały
Montaż ścienny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Podział światła
Symetryczny
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Barwa światła
Biały
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj rastra
Brak
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Wyłączenie fazy
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz triakowy
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Tak
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Odporność udarowa
IK02
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Montaż na trawersie
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Moc lampy dla wersji wielowatowej
Nie dotyczy
Kąt rozsyłu światła
Wiązka średniokątna 21-40°
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Odbłyśnik
Brak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz RF
Nie
Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10
650°C - 30 s
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Z modułem oświetlenia awaryjnego
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DALI
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: zip

Produkty z serii

RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH Downlight Spot LED CORELINE
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
912401483033

RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH Downlight...

RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH Downlight Spot LED CORELINE
RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH Downlight Spot LED CORELINE
Zielona oferta
Porównaj
PHILIPS
912401483041

RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH Downlight...

RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH Downlight Spot LED CORELINE
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar