RS27/I23-125 Skrzynka bezpiecznikowaEATON

files/fotob/30421.jpg.
RS27/I23-125 Skrzynka bezpiecznikowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
074056
Kod EAN: 
4015080740568
Symbol Sonepar: 
P00586427
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zabezpieczająca obudowa rozdzielacza, charakterystyka materiału Poliwęglan (PC), odporność na porażenia, stopień ochrony IP65, ściany boczne zamknięte, wybijana, ściany otwarte na górze i na dole, pokrywa przezroczysta z uchwytami do zamykania, pokrywa zabezpieczająca przed dotknięciem z listwami opisowymi, plombowane zamknięcia pokrywy, z trzybiegunowymi częściami dolnymi bezpieczników drabinkowych na szynach zbiorczych, wymiana od przodu, znamionowy prąd pracy Ie=25A, maks. wkładka bezpiecznikowa 25A, DII/E27, liczba zabezpieczonych obwodów prądowych 9x1-biegunowych wzgl. 3x3-biegunowych

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Liczba biegunów
3
Liczba grup
3
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy
25 A
Szerokość
187.5 mm
Wysokość
250 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj zabezpieczenia
Wkładka bezpiecznikowa wkręcana
Możliwość rozbudowy
Tak
Położenie systemu szyn
Uniwersalny

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

N23RS27 Szyna N

Opis produktu

Szyna N z zaciskiem do zakładki obudowy bezpiecznika RS27/I23, 2x 2.5-35 i 6x 0.5-6mm²

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Liczba biegunów
1
Liczba podłączeń < 6 mm²
9
Liczba podłączeń > 25 mm²
2
Liczba wejść
1
Liczba wyjść
10
Prąd znamionowy
63 A
Szerokość
150 mm
Wysokość
40 mm
Łączna liczba podłączeń
11
Przekrój przewodu, wejście
2.5 - 35 mm²
Przekrój przewodu, wejście AWG
2 - 14
Przekrój przewodu, wyjście
0.5 - 6 mm²
Przekrój przewodu, wyjście AWG
10 - 20
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Nie
Do przewodów linkowych bez tulejek
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Porównaj
058243
N23RS27 Szyna N
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar