RS35-3022-25-1024 2Z 24VDC IP40 Przekaźnik przemysłowyRELPOL

files/fotob/1431857.jpg.
RS35-3022-25-1024 2Z 24VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RS35
Nr Katalogowy: 
859170
Symbol Sonepar: 
P01281877
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik do inwerterów solarnych i aplikacji wysokoprądowych - 2 zestyki zwierne (2Z) - obciążalność prądowa trwała zestyku: 35 A. Cewka 24 V DC. Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1: 35 A / 250 V AC, DC: 35 A / 24 V DC. Maksymalne napięcie zestyków: 440 V AC. Minimalny prąd zestyków: 10 mA. Przerwa zestykowa ≥ 2, 2 mm. Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1: 8 750 VA. Do obwodów drukowanych

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Prąd znamionowy
35 A
Szerokość
25 mm
Wysokość
49.2 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze PCB
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kompletny z gniazdem
Nie
Materiał pokrycia styków
Srebro
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Rodzaj styku
Pojedynczy
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

RS35-3022-25-1005 2Z 5VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
RELPOL
859166

RS35-3022-25-1005 2Z 5VDC IP40 Przekaźnik...

RS35-3022-25-1005 2Z 5VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
RS35-3022-25-1009 2Z 9VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
RELPOL
859167

RS35-3022-25-1009 2Z 9VDC IP40 Przekaźnik...

RS35-3022-25-1009 2Z 9VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
RS35-3022-25-1012 2Z 12VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
RELPOL
859168

RS35-3022-25-1012 2Z 12VDC IP40 Przekaźnik...

RS35-3022-25-1012 2Z 12VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
RS35-3022-25-1018 2Z 18VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
RELPOL
859169

RS35-3022-25-1018 2Z 18VDC IP40 Przekaźnik...

RS35-3022-25-1018 2Z 18VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
RS35-3022-25-1110 2Z 110VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
Porównaj
RELPOL
859438

RS35-3022-25-1110 2Z 110VDC IP40 Przekaźnik...

RS35-3022-25-1110 2Z 110VDC IP40 Przekaźnik przemysłowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar