RSM822-6112-85-S005 2P 5VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowyRELPOL

files/fotob/1431861.jpg.
RSM822-6112-85-S005 2P 5VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RSM822
Nr Katalogowy: 
2611731
Symbol Sonepar: 
P00363002
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźniki RSM822, monostabilne, 2 zestyki przełączne, 2 A, do obwodów drukowanych. Wejście / cewka czuła: 1-16, napięcie zasilania Un - 3 V DC • Rodzaj napięcia zasilania: DC cewka czuła • Napięcie cewki: 5 V • Materiał styków: AgPd/Au złocenie magazynowe • Konfiguracja styków: 2P • Znamionowy prąd AC1: 1 A / 120 V AC • Znamionowy prąd DC1: 2 A / 24 V DC • Znamionowe napięcie zestyków: 120 V AC • Wymiary: 21 x 10,1 x 12,1 mm

Dane techniczne

Głębokość
21 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
1 A
Szerokość
10.1 mm
Wysokość
12.1 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
5 - 5 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze PCB
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kompletny z gniazdem
Nie
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Materiał pokrycia styków
Złoto
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Materiał styków
Inne
Rodzaj styku
Pojedynczy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty z serii

RSM822-6112-85-1048 2P 48VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowy
Porównaj
RELPOL
2611729

RSM822-6112-85-1048 2P 48VDC IP64 Przekaźnik...

RSM822-6112-85-1048 2P 48VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowy
RSM822-6112-85-S003 2P 3VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowy
Porównaj
RELPOL
2611730

RSM822-6112-85-S003 2P 3VDC IP64 Przekaźnik...

RSM822-6112-85-S003 2P 3VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowy
RSM822-6112-85-S006 2P 6VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowy
Porównaj
RELPOL
2611732

RSM822-6112-85-S006 2P 6VDC IP64 Przekaźnik...

RSM822-6112-85-S006 2P 6VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowy
RSM822-6112-85-S009 2P 9VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowy
Porównaj
RELPOL
2611733

RSM822-6112-85-S009 2P 9VDC IP64 Przekaźnik...

RSM822-6112-85-S009 2P 9VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowy
RSM822-6112-85-S012 2P 12VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowy
Porównaj
RELPOL
2611734

RSM822-6112-85-S012 2P 12VDC IP64 Przekaźnik...

RSM822-6112-85-S012 2P 12VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar