RSM850-6112-85-1003 2P 3VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowyRELPOL

files/fotob/1431863.jpg.
RSM850-6112-85-1003 2P 3VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RSM850
Nr Katalogowy: 
2611704
Symbol Sonepar: 
P01282290
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźniki RSM850, monostabilne, 2 zestyki przełączne, 2 A, do obwodów drukowanych. Wejście / cewka: 1-10, napięcie zasilania Un - 3 V DC • Rodzaj napięcia zasilania: DC • Napięcie cewki: 3 V • Materiał styków: AgPd/Au złocenie magazynowe • Konfiguracja styków: 2P • Znamionowy prąd AC1: 0,5 A / 125 V AC • Znamionowy prąd DC1: 2 A / 30 V DC • Znamionowe napięcie zestyków: 125 V AC • Wymiary: 14,3 x 9,3 x 5,4 mm

Dane techniczne

Głębokość
14.3 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
0.5 A
Szerokość
9.3 mm
Wysokość
5.4 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
3 - 3 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze PCB
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Materiał pokrycia styków
Złoto
Polaryzacja napędu
Spolaryzowany
Kompletny z gniazdem
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Materiał styków
Inne
Rodzaj styku
Pojedynczy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty z serii

RSM850-6112-85-1005 2P 5VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowy
Porównaj
RELPOL
2611705

RSM850-6112-85-1005 2P 5VDC IP64 Przekaźnik...

RSM850-6112-85-1005 2P 5VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowy
RSM850-6112-85-1006 2P 6VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowy
Porównaj
RELPOL
2611706

RSM850-6112-85-1006 2P 6VDC IP64 Przekaźnik...

RSM850-6112-85-1006 2P 6VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowy
RSM850-6112-85-1009 2P 9VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowy
Porównaj
RELPOL
2611707

RSM850-6112-85-1009 2P 9VDC IP64 Przekaźnik...

RSM850-6112-85-1009 2P 9VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowy
RSM850-6112-85-1012 2P 12VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowy
Porównaj
RELPOL
2611708

RSM850-6112-85-1012 2P 12VDC IP64 Przekaźnik...

RSM850-6112-85-1012 2P 12VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowy
RSM850-6112-85-1024 2P 24VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowy
Porównaj
RELPOL
2611709

RSM850-6112-85-1024 2P 24VDC IP64 Przekaźnik...

RSM850-6112-85-1024 2P 24VDC IP64 Przekaźnik subminiaturowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar