RSR35-24D4-5M Przekaźnik półprzewodnikowy miniaturowyRELPOL

files/fotob/1209344.jpg.
RSR35-24D4-5M Przekaźnik półprzewodnikowy miniaturowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RSR35
Nr Katalogowy: 
2616027
Symbol Sonepar: 
P01790623
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Miniaturowy przekaźnik półprzewodnikowy. Napięcie obciążenia 24 V DC. Wejście sterujące DC 5 V. Obciążenie znamionowe DC1 - 4 A/24 V DC • Rodzaj napięcia zasilania: DC • Sposób podłączenia: do obwodów drukowanych • Wejście sterujące: DC 5 V • Obciążenie znamionowe DC1: 4 A / 24 V DC • Napięcie obciążenia: 24 V DC • Wymiary: 28 x 5,2 x 15 mm

Dane techniczne

Liczba faz
1
Zakres napięcia pracy
4 - 6 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
5 - 5 V
Znamionowy prąd obciążenia dla AC-1
4 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
DC

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty z serii

RSR35-24D4-12M Przekaźnik półprzewodnikowy miniaturowy
Porównaj
RELPOL
2616028

RSR35-24D4-12M Przekaźnik półprzewodnikowy...

RSR35-24D4-12M Przekaźnik półprzewodnikowy miniaturowy
RSR35-24D4-24M Przekaźnik półprzewodnikowy miniaturowy
Porównaj
RELPOL
2616029

RSR35-24D4-24M Przekaźnik półprzewodnikowy...

RSR35-24D4-24M Przekaźnik półprzewodnikowy miniaturowy
RSR35-24D4-48M Przekaźnik półprzewodnikowy miniaturowy
Porównaj
RELPOL
2616030

RSR35-24D4-48M Przekaźnik półprzewodnikowy...

RSR35-24D4-48M Przekaźnik półprzewodnikowy miniaturowy
RSR35-24D4-60M Przekaźnik półprzewodnikowy miniaturowy
Porównaj
RELPOL
2616031

RSR35-24D4-60M Przekaźnik półprzewodnikowy...

RSR35-24D4-60M Przekaźnik półprzewodnikowy miniaturowy
RSR35-48D01-12M Przekaźnik półprzewodnikowy miniaturowy
Porównaj
RELPOL
2616033

RSR35-48D01-12M Przekaźnik półprzewodnikowy...

RSR35-48D01-12M Przekaźnik półprzewodnikowy miniaturowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar