RSR72-24D10-H Przekaźnik półrzewodnikowy jednofazowyRELPOL

files/fotob/1209413.jpg.
RSR72-24D10-H Przekaźnik półrzewodnikowy jednofazowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RSR72
Nr Katalogowy: 
2615979
Kod EAN: 
5900005261503
Symbol Sonepar: 
P01790598
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźniki półrzewodnikowe jednofazowe - załączanie w zerze. Napięcie obciążenia 240 V AC. Wejście sterujące 4…32V DC. Obciążenie znamionowe AC1 - 10/240 V AC. Zintegrowany z radiatorem • Sposób podłączenia: montaż na szynie 35 mm • Wejście sterujące: 4...32 V DC • Obciążenie znamionowe AC1: 10 / 240 V AC • Napięcie obciążenia: 240 V AC • Wymiary: 100 x 30,5 x 112,5 mm

Dane techniczne

Liczba faz
1
Zakres napięcia pracy
4 - 32 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
4 - 4 V
Znamionowy prąd obciążenia dla AC-1
10 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty z serii

RSR72-24D20-H Przekaźnik półrzewodnikowy jednofazowy
Porównaj
RELPOL
2615985

RSR72-24D20-H Przekaźnik półrzewodnikowy...

RSR72-24D20-H Przekaźnik półrzewodnikowy jednofazowy
RSR72-24D30-H Przekaźnik półrzewodnikowy jednofazowy
Porównaj
RELPOL
2615986

RSR72-24D30-H Przekaźnik półrzewodnikowy...

RSR72-24D30-H Przekaźnik półrzewodnikowy jednofazowy
RSR72-24D40-H Przekaźnik półrzewodnikowy jednofazowy
Porównaj
RELPOL
2615987

RSR72-24D40-H Przekaźnik półrzewodnikowy...

RSR72-24D40-H Przekaźnik półrzewodnikowy jednofazowy
RSR72-24D75-H Przekaźnik półrzewodnikowy jednofazowy
Porównaj
RELPOL
2615988

RSR72-24D75-H Przekaźnik półrzewodnikowy...

RSR72-24D75-H Przekaźnik półrzewodnikowy jednofazowy
RSR72-28A10-H Przekaźnik półrzewodnikowy jednofazowy
Porównaj
RELPOL
2615994

RSR72-28A10-H Przekaźnik półrzewodnikowy...

RSR72-28A10-H Przekaźnik półrzewodnikowy jednofazowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar