RSV1,6 B24 GR GniazdoWEIDMUELLER

files/fotob/489327.jpg.
RSV1,6 B24 GR Gniazdo
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OMNIMATE SIGNAL - SERIA RSV
Nr Katalogowy: 
1418000000
Kod EAN: 
4008190076078
Symbol Sonepar: 
P00289238
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze płytki drukowanej z innowacyjną technologią, umożliwiającą bezpieczną i intuicyjną obsługę

Dane techniczne

Liczba biegunów
24
Liczba styków
24
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
400 V
Odstępy między stykami
5 mm
Odstępy między złączami
5 mm
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
15 A
Zakres temperatur pracy
-50 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Łącznik elastyczny
Kolor obudowy
Szary
Kąt wtyk/złącze
180° (poziomo)
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Miedź
Polaryzacja
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj banderolowania
Inne
Rodzaj opakowania
Karton
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Rodzaj ryglowania
Inne
Sposób mocowania PCB
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2
Typ ochronnika przepięciowego
III

Produkty powiązane i akcesoria

CB1,6E14-12 AU,75 I3,5 Wtyk gniazdowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1428900000
CB1,6E14-12 AU,75 I3,5 Wtyk gniazdowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CB1,6E14-12 SN I3,5 Wtyk żeński

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1429900000
CB1,6E14-12 SN I3,5 Wtyk żeński
Szybki podgląd: Opis i parametry
CB1,6E18-16 AU,75 I2,5 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1426900000
CB1,6E18-16 AU,75 I2,5 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CB1,6E18-16 AU,75 I3,5 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1582410000
CB1,6E18-16 AU,75 I3,5 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
CB1,6E18-16 SN I2,5 Akcesoria do złączy przemysłowych

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1427900000
CB1,6E18-16 SN I2,5 Akcesoria do złączy przemysłowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
CB1,6E18-16 SN I3,5 Styk gniazdowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 3.5 mm2
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj styku
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Rodzaj opakowania
Inne
Styk pełny
Nie
Porównaj
1582430000
CB1,6E18-16 SN I3,5 Styk gniazdowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CB1,6E22-20 AU,75 I2,5 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1424900000
CB1,6E22-20 AU,75 I2,5 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CB1,6E22-20 SN I1,8 Styk gniazdowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1423900000
CB1,6E22-20 SN I1,8 Styk gniazdowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CB1,6E22-20 SN I2,5 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1425900000
CB1,6E22-20 SN I2,5 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CB1,6E26-24 AU,75 I1,4 Styk zaciskany pojedynczy żeński

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1420900000
CB1,6E26-24 AU,75 I1,4 Styk zaciskany pojedynczy żeński
Szybki podgląd: Opis i parametry
RSV1,6 RF24/35x7,5 SW Stopka zatrzaskowa

Opis produktu

Stopa mocowania do mechanicznego ustalania wtyczek w płytce PCB
Porównaj
1582960000
RSV1,6 RF24/35x7,5 SW Stopka zatrzaskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
RSV1,6 ZE24 BK BX Uchwyt do wyciągania

Opis produktu

Moduł likwidacji naprężeń mechanicznych przewodów

Dane techniczne

Liczba styków
24
Liczba torów stykowych
1
Zakres temperatur pracy
-50 - 100 °C
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt odciążający
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Kolor obudowy
Czarny
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Rodzaj banderolowania
Inne
Rodzaj opakowania
Karton
Stopień zanieczyszczenia
2
Typ ochronnika przepięciowego
II
Porównaj
1563100000
RSV1,6 ZE24 BK BX Uchwyt do wyciągania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar