RSV1,6 S4 GR Złącze do drukuWEIDMUELLER

files/fotob/489329.jpg.
RSV1,6 S4 GR Złącze do druku
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OMNIMATE SIGNAL - SERIES RSV
Nr Katalogowy: 
1413100000
Kod EAN: 
4008190073114
Symbol Sonepar: 
P10148078
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.00 mm, Liczba biegunów: 4, Przyłącze zagniatane, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², skrzynia

Dane techniczne

Liczba styków
4
Liczba torów stykowych
2
Napięcie znamionowe
630 V
Odstępy między stykami
5 mm
Odstępy między złączami
5 mm
Prąd znamionowy In
13 A
Zakres temperatur pracy
100 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Kolor obudowy
Szary
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Rodzaj ryglowania
Inne
Polaryzacja
Inne
Materiał styków
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj opakowania
Karton
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj banderolowania
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
II
Sposób mocowania PCB
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2

Produkty powiązane i akcesoria

CS1 6R18-16 AU,75 I2,5 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1426500000
CS1 6R18-16 AU,75 I2,5 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1 6R18-16 AU,75 I3,5 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1582260000
CS1 6R18-16 AU,75 I3,5 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1,6E14-12 AU,75 I3,5 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1428600000
CS1,6E14-12 AU,75 I3,5 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1,6E14-12 SN I3,5 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1429600000
CS1,6E14-12 SN I3,5 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1,6E14-12 SN I4,2 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1582310000
CS1,6E14-12 SN I4,2 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1,6E18-16 AU,75 I2,5 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1426600000
CS1,6E18-16 AU,75 I2,5 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1,6E18-16 SN I2,5 Złącze wtykowe płytek drukowanych

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1427600000
CS1,6E18-16 SN I2,5 Złącze wtykowe płytek drukowanych
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1,6E18-16 SN I3,5 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1582270000
CS1,6E18-16 SN I3,5 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1,6E22-20 AU,75 I2,5 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1424600000
CS1,6E22-20 AU,75 I2,5 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1,6E22-20 SN I1,8 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1423600000
CS1,6E22-20 SN I1,8 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1,6E22-20 SN I2,5 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1425600000
CS1,6E22-20 SN I2,5 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1,6E26-24 AU,75 I1,4 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1420600000
CS1,6E26-24 AU,75 I1,4 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CS1,6E26-24 SN I1,4 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1421600000
CS1,6E26-24 SN I1,4 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CSL1,6E14-12 AU,75 I3,5 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1428700000
CSL1,6E14-12 AU,75 I3,5 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CSL1,6E18-16 SN I2,5 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1427700000
CSL1,6E18-16 SN I2,5 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CSL1,6E18-16 SN I3,5 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1582350000
CSL1,6E18-16 SN I3,5 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CSL1,6E26-24 AU,75 I1,4 Styk wtykowy

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1420700000
CSL1,6E26-24 AU,75 I1,4 Styk wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RSV Złącze wtykowe

Opis produktu

Styk zaciskany do złącz wtykowych płytki drukowanej
Porównaj
1582250000
RSV Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
RSV1,6 RF12/35x7,5 SW Stopka zatrzaskowa

Opis produktu

Stopa mocowania do mechanicznego ustalania wtyczek w płytce PCB
Porównaj
1582940000
RSV1,6 RF12/35x7,5 SW Stopka zatrzaskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
RSV1,6 ZE12 BK BX Uchwyt do wyciągania

Opis produktu

Moduł likwidacji naprężeń mechanicznych przewodów

Dane techniczne

Liczba styków
12
Liczba torów stykowych
1
Zakres temperatur pracy
-50 - 100 °C
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt odciążający
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Kolor obudowy
Czarny
Część zamienna/zapasowa
Nie
Rodzaj banderolowania
Inne
Rodzaj opakowania
Karton
Akcesorium
Tak
Typ ochronnika przepięciowego
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Porównaj
1563300000
RSV1,6 ZE12 BK BX Uchwyt do wyciągania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar