RSZE1S48M 300VAC 8A I 16A Gniazdo przekaźnika RSBSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/509904.jpg.
RSZE1S48M 300VAC 8A I 16A Gniazdo przekaźnika RSB
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY ELECTROMECHANICAL RELAYS
Nr Katalogowy: 
RSZE1S48M
Kod EAN: 
3389110260083
Symbol Sonepar: 
P00121906
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

To gniazdo wtykowe Harmony RSB ma napięcie znamionowe 250V AC i prąd wyjściowy 10A To wtykowe gniazdo przekaźnikowe jest kompatybilne z przekaźnikami wtykowymi interfejsowymi serii RSB. Posiada duży wybór liczby styków dla zastosowań o wysokim prądzie znamionowym z oszczędnością miejsca, co pozwala na elastyczny i łatwy montaż na szynie DIN. Pomaga zmniejszyć rozmiar obudów i zwiększyć niezawodność maszyny, można zamontować niemal wszędzie. Jest kompatybilny z przekaźnikami sterującymi typu plug in. Umożliwia łatwy montaż i podłączenie do przekaźnika z jego gniazda. Możliwość pracy w systemach automatyki z logiką przewodową w celu uzupełnienia funkcji przemysłowych sterowników programowalnych (PLC)

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Liczba pinów
8
Szerokość
15.5 mm
Wysokość
92.5 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

RSB1A160JD 1CO 16A 12VDC Przekaźnik interfejsowy

Opis produktu

Przekaźnik mocy odzwierciedla kompetencje Schneider Electric w zakresie przekaźników od 1924 poprzez zarówno zredukowanie wielkości obudowy jak i zwiększenie niezawodności dla maszyn przemsyłowych oraz systemów pakujących, tekstylnych, HVAC, paneli sterowania automatyki , sterowania silnikiem, zasilaczy...

Dane techniczne

Głębokość
19.6 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość
12.5 mm
Wysokość
29 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 12 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Kompletny z gniazdem
Nie
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Materiał wkładki stykowej
Inne
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Rodzaj styku
Pojedynczy
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Kategoria ochrony (RT) zgodnie z IEC 61810-7
RT I
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Porównaj
RSB1A160JD
RSB1A160JD 1CO 16A 12VDC Przekaźnik interfejsowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RSZL300 Uchwyt na opis do rsze

Opis produktu

Ta etykieta zapewnia wyraźne oznaczenie gniazd przekaźników. Dostarczana jest z pustą płytą do indywidualnego grawerowania, aby wspierać d owolne pożądane znakowanie i może być łatwo zmontowana za pomocą gniazda przekaźnikowego poprzez mocowanie zatrzaskowe. Jest kompatybilna z gniazdem przekaźnikowym...
Porównaj
RSZL300
RSZL300 Uchwyt na opis do rsze
Szybki podgląd: Opis i parametry
RSZR215 Obejma plastikowa do rsze

Opis produktu

Ten zacisk konserwacyjny Harmony RSB ma korpus z tworzywa sztucznego Jest kompatybilny z gniazdem RSZ z 1 C/O i 2 C/O. To akcesorium montażowe jest idealne do zabezpieczenia gniazda przekaźnika na swoim miejscu. Można go dopasować do każdego gniazda przekaźnikowego z serii RSZ
Porównaj
RSZR215
RSZR215 Obejma plastikowa do rsze
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZELIO 110-240VAC Moduł zabezpieczający

Opis produktu

Ten moduł zabezpieczający został zaprojektowana jako moduł zabezpieczający dla Twoich przekaźników. Ma lekką wagę i jest kompatybilnym z gniazdem RSZ (1,2 C/O)

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
RZM041FU7
ZELIO 110-240VAC Moduł zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZELIO 24-60VAC/DC Moduł zabezpieczający z warystorem i diodą LED

Opis produktu

Ten warsytor został zaprojektowany jako moduł bezpieczeństwa dla przekaźników. Ma lekką wagę i jest kompatybilny z gniazdem RSZ (1,2 C/O)

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 60 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 60 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 60 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Warystor
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Porównaj
RZM021BN
ZELIO 24-60VAC/DC Moduł zabezpieczający z warystorem i diodą LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZELIO 6-230VDC Moduł zabezpieczający z diodą

Opis produktu

Ta dioda z zielonym wskaźnikiem został zaprojektowana jako moduł zabezpieczający dla Twoich przekaźników. Ma lekką wagę i jest kompatybilnym z gniazdem RSZ (1,2 C/O)

Dane techniczne

Napięcie pracy dla DC
6 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
6 - 230 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Dioda
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Porównaj
RZM040W
ZELIO 6-230VDC Moduł zabezpieczający z diodą
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar