RT-825 5-60st. Regulator temperaturyF&F

files/fotob/2284370.jpg.
RT-825 5-60st. Regulator temperatury
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RT
Nr Katalogowy: 
RT-825
Kod EAN: 
5908312592624
Symbol Sonepar: 
P00447897
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Napięcie zasilania 230 V AC Element wykonawczy przekaźnik Maksymalny prąd obciążenia 16 A Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Zakres regulacji temperatury 5÷60°C Histereza 1°C Dokładność nastawy 1°C Dokładność pomiaru ±1°C Czas podtrzymania pracy zegara 1 h Sonda temperatury RT45 Dokładność odczytu 0,1°C Wewnętrzny czujnik temperatury NTC Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy -10÷50°C Wymiary front: 86×86 mm; gł.22 mm, tył: Ø60; gł.27,5 mm Montaż w puszce podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
5 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
60 °C
Głębokość
22 mm
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
230 V
Maksymalne obciążenie styków
16 A
Moc sterowania
4200 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
9003
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość
83.5 mm
Wysokość
83.5 mm
Zakres pomiarowy
5 - °C
Zakres temperatury
5 - 60 °C
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Zużycie energii w trybie czuwania
0.8 W
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Włącz/Wyłącz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Czujnik rezystancyjny
Czujnik
Czujnik rezystancyjny
Z odczytem temperatury
Tak
Z redukcją temperatury
Tak
Z odbiornikiem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Histereza regulowana
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Charakterystyka sterowania
P
Z obiegiem CWU
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Chłodzenie
Nie
Rodzaj połączenia
Przewód 2-żyłowy
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Rodzaj styku
Styk zwierny
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Regulacja elektroniczna
Tak
Ogrzewanie
Tak
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ukryta obsługa
Nie
Czujnik zewnętrzny
Tak
Z wyświetlaczem
Tak
Działanie/napęd
Przycisk

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar