RURA 20/14,5 750N szary (50mb) Rura karbowana PVC z pilotemELEKTROPLAST STRÓŻA

files/fotob/1093565.jpg.
RURA 20/14,5 750N szary (50mb) Rura karbowana PVC z pilotem
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
RURY KARBOWANE PVC
Nr Katalogowy: 
05.57
Kod EAN: 
5907760071996
Symbol Sonepar: 
P00293615
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Rury giętkie karbowane RKSG z PVC modyfikowanego przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych. Mają zastosowanie w miejscach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym (strychy, poddasza) oraz w instalacjach prowadzonych na zewnątrz budynków pod warunkiem prowadzenia instalacji w bruzdach pod tynkiem. Najczęstsze zastosowanie typu RKSG do prowadzenia instalacji w budownictwie na mokro (w szalunkach i stropach zalewanych betonem wibrowanym)

Dane techniczne

Wytrzymałość na ściskanie
750 N
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-25 - 60 °C
Średnica nominalna
20 mm
Średnica wewnętrzna
14.5 mm
Średnica zewnętrzna
20 mm
Z pilotem
Nie
Instalacja zewnętrzna
Tak
Kolor
Szary
Montaż natynkowy
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Stopień ochrony (IP)
Inne
Podatność na zginanie
Elastyczny/giętki
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Odporność udarowa
Średnie (Klasa 3)
Ognioodporność zgodnie z UL94
HB
Certyfikat CSA
Nie
Certyfikat NF F 16-101
Nie
Instalacja maszyn i urządzeń
Tak
Certyfikat DIN EN 61386-23
Nie
Materiał osłony
Bez osłony
Certyfikat UTAC
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Zamykane (dwuczęściowe)
Nie
Do instalacji w betonie
Tak
Do instalacji podziemnych
Tak
Z mufą
Nie
Olejoodporność
Tak
Klasa odporności na ściskanie
Średnie (Klasa 3)
Certyfikat UR
Nie
Certyfikat Lloyd’s Register TA
Nie
Odpowiednie do instalacji na drewnie
Tak
Rozprzestrzeniające płomień
Tak
Wykonanie trudnopalne
Tak
Certyfikat LUL/british standard
Nie
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)
Tak
Do ścian pustych
Tak
Z rozcięciem wzdłużnym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

PVC 18/13,5 320N czarny (25mb) Rura giętka karbowana (PV)
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
05.9

PVC 18/13,5 320N czarny (25mb) Rura giętka...

PVC 18/13,5 320N czarny (25mb) Rura giętka karbowana (PV)
RURA 16/11 320N szary (50mb) Rura karbowana PVC
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
05.1

RURA 16/11 320N szary (50mb) Rura karbowana...

RURA 16/11 320N szary (50mb) Rura karbowana PVC
RURA 16/11 320N szary (50mb) Rura karbowana PVC z pilotem
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
05.19

RURA 16/11 320N szary (50mb) Rura karbowana...

RURA 16/11 320N szary (50mb) Rura karbowana PVC z pilotem
RURA 16/11 750N szary (50mb) Rura karbowana PVC
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
05.37

RURA 16/11 750N szary (50mb) Rura karbowana...

RURA 16/11 750N szary (50mb) Rura karbowana PVC
RURA 16/11 750N szary (50mb) Rura karbowana PVC z pilotem
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
05.55

RURA 16/11 750N szary (50mb) Rura karbowana...

RURA 16/11 750N szary (50mb) Rura karbowana PVC z pilotem
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar