Rury giętkie karbowane RKSG z PVC modyfikowanego przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych. Mają zastosowanie w miejscach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym (strychy, poddasza) oraz w instalacjach prowadzonych na zewnątrz budynków pod warunkiem prowadzenia instalacji w bruzdach pod tynkiem.
Najczęstsze zastosowanie typu RKSG do prowadzenia instalacji w budownictwie na mokro (w szalunkach i stropach zalewanych betonem wibrowanym)
Dane techniczne
Wytrzymałość na ściskanie
750 N
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-25 - 60 °C
Średnica nominalna
20 mm
Średnica wewnętrzna
14.5 mm
Średnica zewnętrzna
20 mm
Z pilotem
Nie
Instalacja zewnętrzna
Tak
Kolor
Szary
Montaż natynkowy
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Materiał
Polichlorek winylu (PVC)
Stopień ochrony (IP)
Inne
Podatność na zginanie
Elastyczny/giętki
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Bezhalogenowe
Nie
Odporność udarowa
Średnie (Klasa 3)
Certyfikat CSA
Nie
Ognioodporność zgodnie z UL94
HB
Instalacja maszyn i urządzeń
Tak
Certyfikat NF F 16-101
Nie
Materiał osłony
Bez osłony
Certyfikat DIN EN 61386-23
Nie
Certyfikat UTAC
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Zamykane (dwuczęściowe)
Nie
Do instalacji podziemnych
Tak
Do instalacji w betonie
Tak
Z mufą
Nie
Olejoodporność
Tak
Klasa odporności na ściskanie
Średnie (Klasa 3)
Certyfikat UR
Nie
Odpowiednie do instalacji na drewnie
Tak
Certyfikat Lloyd’s Register TA
Nie
Rozprzestrzeniające płomień
Tak
Wykonanie trudnopalne
Tak
Certyfikat LUL/british standard
Nie
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)