Rury giętkie karbowane RKLGHF z PC/ABS typ lekki 320N (halogen free) przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych i innych, w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej (obiekty użyteczności publicznej).
Zastosowanie w instalacjach wewnętrznych
Dane techniczne
Wytrzymałość na ściskanie
320 N
Zakres temperatur pracy
-15 - 105 °C
Zakres temperatury pracy
-15 - 105 °C
Średnica nominalna
20 mm
Średnica wewnętrzna
15 mm
Średnica zewnętrzna
20 mm
Z pilotem
Nie
Instalacja zewnętrzna
Tak
Kolor
Biały
Montaż natynkowy
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Podatność na zginanie
Elastyczny/giętki
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Odpowiednie do instalacji na drewnie
Tak
Z mufą
Nie
Certyfikat UR
Nie
Certyfikat Lloyd’s Register TA
Nie
Ognioodporność zgodnie z UL94
Inne
Do instalacji podziemnych
Nie
Wykonanie trudnopalne
Tak
Certyfikat LUL/british standard
Nie
Rozprzestrzeniające płomień
Tak
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)