RURA 20/15 750N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa z pilotemELEKTROPLAST STRÓŻA

files/fotob/1093530.jpg.
RURA 20/15 750N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa z pilotem
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
RURY KARBOWANE BEZHALOGENOWE PA
Nr Katalogowy: 
03.16A
Kod EAN: 
5907760074645
Symbol Sonepar: 
P01653457
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rury giętkie karbowane RKSGHF z PA typ średni 750N, rury giętkie karbowane RKSGHF z PA typ średni 750N z pilotem (kolor czarny - halogen free) przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych i innych, w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej (obiekty użyteczności publicznej). Zastosowanie w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych

Dane techniczne

Wytrzymałość na ściskanie
750 N
Zakres temperatury pracy
-25 - 105 °C
Średnica nominalna
20 mm
Średnica wewnętrzna
15 mm
Średnica zewnętrzna
20 mm
Z pilotem
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Poliamid 6
Stopień ochrony (IP)
Inne
Podatność na zginanie
Elastyczny/giętki
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Rozprzestrzeniające płomień
Tak
Certyfikat NF F 16-101
Nie
Certyfikat UR
Nie
Certyfikat UTAC
Nie
Zamykane (dwuczęściowe)
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23
Nie
Olejoodporność
Tak
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Certyfikat CSA
Nie
Certyfikat Lloyd’s Register TA
Nie
Materiał osłony
Bez osłony
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Certyfikat LUL/british standard
Nie
Ognioodporność zgodnie z UL94
Inne
Z rozcięciem wzdłużnym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

RURA 18/13,5 320N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
03.5

RURA 18/13,5 320N czarny (25mb) Rura karbowana...

RURA 18/13,5 320N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa
RURA 18/13,5 320N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa z pilotem
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
03.5A

RURA 18/13,5 320N czarny (25mb) Rura karbowana...

RURA 18/13,5 320N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa z pilotem
RURA 18/13,5 750N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
03.15

RURA 18/13,5 750N czarny (25mb) Rura karbowana...

RURA 18/13,5 750N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa
RURA 18/13,5 750N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa z pilotem
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
03.15A

RURA 18/13,5 750N czarny (25mb) Rura karbowana...

RURA 18/13,5 750N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa z pilotem
RURA 20/15 320N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
03.6

RURA 20/15 320N czarny (25mb) Rura karbowana...

RURA 20/15 320N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar