RURA 20/15 czarny (50mb) Rura karbowana LDPE motoryzacyjna rozciętaELEKTROPLAST STRÓŻA

files/fotob/1376169.jpg.
RURA 20/15 czarny (50mb) Rura karbowana LDPE motoryzacyjna rozcięta
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
RURY KARBOWANE INNE
Nr Katalogowy: 
04.10
Kod EAN: 
5907760076120
Symbol Sonepar: 
P01385262
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Rury karbowane giętkie RKLGF/PE (czarne) są rurami osłonowymi, przeznaczonymi do ochrony przewodów lub kabli elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wilgocią. Zastosowanie: jako osłona samochodowych wiązek kablowych

Dane techniczne

Statyczny promień gięcia
60 mm
Wytrzymałość na ściskanie
125 N
Zakres temperatury pracy
-30 - 60 °C
Średnica nominalna
20 mm
Średnica wewnętrzna
15 mm
Średnica zewnętrzna
20 mm
Z pilotem
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Polietylen (PE)
Stopień ochrony (IP)
Inne
Podatność na zginanie
Elastyczny/giętki
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Nie
Z rozcięciem wzdłużnym
Tak
Olejoodporność
Tak
Certyfikat NF F 16-101
Nie
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Certyfikat UR
Nie
Certyfikat DIN 5510
Nie
Certyfikat LUL/british standard
Nie
Rozprzestrzeniające płomień
Tak
Zamykane (dwuczęściowe)
Nie
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Certyfikat CSA
Nie
Certyfikat Lloyd’s Register TA
Nie
Materiał osłony
Bez osłony
Ognioodporność zgodnie z UL94
HB
Certyfikat UTAC
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23
Nie
Certyfikat Vd TÜV/GGVS
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

RURA 10/7 czarny (100mb) Rura karbowana LDPE motoryzacyjna cała
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
04.1S

RURA 10/7 czarny (100mb) Rura karbowana LDPE...

RURA 10/7 czarny (100mb) Rura karbowana LDPE motoryzacyjna cała
RURA 10/7 czarny (100mb) Rura karbowana LDPE motoryzacyjna rozcięta
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
04.2S

RURA 10/7 czarny (100mb) Rura karbowana LDPE...

RURA 10/7 czarny (100mb) Rura karbowana LDPE motoryzacyjna rozcięta
RURA 10/7 czarny (50mb) Rura karbowana LDPE motoryzacyjna cała
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
04.1

RURA 10/7 czarny (50mb) Rura karbowana LDPE...

RURA 10/7 czarny (50mb) Rura karbowana LDPE motoryzacyjna cała
RURA 10/7 czarny (50mb) Rura karbowana LDPE motoryzacyjna rozcięta
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
04.2

RURA 10/7 czarny (50mb) Rura karbowana LDPE...

RURA 10/7 czarny (50mb) Rura karbowana LDPE motoryzacyjna rozcięta
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar