RURA 22/18 320N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowaELEKTROPLAST STRÓŻA

files/fotob/1093530.jpg.
RURA 22/18 320N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
RURY KARBOWANE BEZHALOGENOWE PA
Nr Katalogowy: 
03.7
Kod EAN: 
5907760075871
Symbol Sonepar: 
P00822480
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rury giętkie karbowane RKLGHF z PA typ lekki 320N, rury giętkie karbowane RKLGHF z PA typ lekki 320N z pilotem (kolor czarny - halogen free) przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych i innych, w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej (obiekty użyteczności publicznej). Zastosowanie w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych

Dane techniczne

Wytrzymałość na ściskanie
320 N
Zakres temperatur pracy
-25 - 105 °C
Zakres temperatury pracy
-25 - 105 °C
Średnica nominalna
22 mm
Średnica wewnętrzna
18 mm
Średnica zewnętrzna
22 mm
Z pilotem
Nie
Instalacja zewnętrzna
Tak
Kolor
Czarny
Montaż natynkowy
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Materiał
Poliamid 6
Stopień ochrony (IP)
Inne
Podatność na zginanie
Elastyczny/giętki
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Instalacja maszyn i urządzeń
Tak
Certyfikat NF F 16-101
Nie
Odporność udarowa
Lekkie (Klasa 2)
Certyfikat UR
Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23
Nie
Certyfikat UTAC
Nie
Klasa odporności na ściskanie
Lekkie (Klasa 2)
Rozmiar nominalny w calach
Inne
Zamykane (dwuczęściowe)
Nie
Powłoka wewnętrzna poślizgowa
Nie
Do instalacji w betonie
Tak
Do instalacji podziemnych
Tak
Olejoodporność
Tak
Z mufą
Nie
Odpowiednie do instalacji na drewnie
Tak
Certyfikat CSA
Nie
Ognioodporność zgodnie z UL94
Inne
Certyfikat Lloyd’s Register TA
Nie
Materiał osłony
Bez osłony
Rozprzestrzeniające płomień
Tak
Certyfikat LUL/british standard
Nie
Wykonanie trudnopalne
Tak
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)
Tak
Z rozcięciem wzdłużnym
Nie
Do ścian pustych
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

RURA 18/13,5 320N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
03.5

RURA 18/13,5 320N czarny (25mb) Rura karbowana...

RURA 18/13,5 320N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa
RURA 18/13,5 320N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa z pilotem
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
03.5A

RURA 18/13,5 320N czarny (25mb) Rura karbowana...

RURA 18/13,5 320N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa z pilotem
RURA 18/13,5 750N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
03.15

RURA 18/13,5 750N czarny (25mb) Rura karbowana...

RURA 18/13,5 750N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa
RURA 18/13,5 750N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa z pilotem
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
03.15A

RURA 18/13,5 750N czarny (25mb) Rura karbowana...

RURA 18/13,5 750N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa z pilotem
RURA 20/15 320N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
03.6

RURA 20/15 320N czarny (25mb) Rura karbowana...

RURA 20/15 320N czarny (25mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar