RURA 25/21 320N czarny (50mb) Rura karbowana PRKLG HF z PA bezhalogenowaELEKTROPLAST STRÓŻA

files/fotob/1376198.png.
RURA 25/21 320N czarny (50mb) Rura karbowana PRKLG HF z PA bezhalogenowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
RURY GIĘTKIE KARBOWANE BEZHALOGENOWE
Nr Katalogowy: 
04.59
Kod EAN: 
5902687300082
Symbol Sonepar: 
P10053452
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przeznaczone są do osłony i zabezpieczania przewodów lub kabli w zastosowaniach statycznych i dynamicznych ( wewnątrz oraz na zewnątrz ) pojazdów szynowych

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

RURA 10/7 320N czarny (50mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
04.51

RURA 10/7 320N czarny (50mb) Rura karbowana...

RURA 10/7 320N czarny (50mb) Rura karbowana PA bezhalogenowa
RURA 12/9 320N czarny (50mb) Rura karbowana PRKLG HF z PA bezhalogenowa
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
04.52

RURA 12/9 320N czarny (50mb) Rura karbowana...

RURA 12/9 320N czarny (50mb) Rura karbowana PRKLG HF z PA bezhalogenowa
RURA 13/9,5 320N czarny (50mb) Rura karbowana PRKLG HF z PA bezhalogenowa
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
04.53

RURA 13/9,5 320N czarny (50mb) Rura karbowana...

RURA 13/9,5 320N czarny (50mb) Rura karbowana PRKLG HF z PA bezhalogenowa
RURA 13/95 320N czarny rozcięta (100mb) Rura karbowana PRKLG HF z PA bezhalogenowa
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
04.53R

RURA 13/95 320N czarny rozcięta (100mb) Rura...

RURA 13/95 320N czarny rozcięta (100mb) Rura karbowana PRKLG HF z PA bezhalogenowa
RURA 18/13,5 320N czarny (50mb) Rura karbowana PRKLG HF z PA bezhalogenowa
Porównaj
ELEKTROPLAST STRÓŻA
04.56

RURA 18/13,5 320N czarny (50mb) Rura karbowana...

RURA 18/13,5 320N czarny (50mb) Rura karbowana PRKLG HF z PA bezhalogenowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar