RW PRACTIBOXS MULTI 2R 850 D.B Rozdzielnica wnękowa z drzwiami białymiLEGRAND

files/fotob/1517419.jpg.
RW PRACTIBOXS MULTI 2R 850 D.B Rozdzielnica wnękowa z drzwiami białymi
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRACM
Nr Katalogowy: 
135722
Symbol Sonepar: 
P10193883
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Dane techniczne

Długość
385 mm
Głębokość
103 mm
Liczba gniazd
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Numer RAL
9003
Szerokość
328 mm
Liczba połączeń TV satelitarnej
0
Liczba łączeniowych kabli sieciowych
0
Liczba wyjść
0
Pobór energii w trybie czuwania (24h)
0 kWh
Rodzaj drzwi
Z drzwiami
Rodzaj urządzenia linii sieciowej
Brak
Z przyłączem uziemienia
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Z wbudowanym zasilaczem
Nie
Z wydzieloną przestrzenią na sprzęt dostawcy Internetu (ISP)
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

PRACTIBOXS MULTI 2x12 Rozdzielnica naścienna z drzwiami białymi
Porównaj
LEGRAND
135802

PRACTIBOXS MULTI 2x12 Rozdzielnica naścienna...

PRACTIBOXS MULTI 2x12 Rozdzielnica naścienna z drzwiami białymi
PRACTIBOXS MULTI 2x12 Rozdzielnica wnękowa z drzwiami białymi
Porównaj
LEGRAND
135702

PRACTIBOXS MULTI 2x12 Rozdzielnica wnękowa...

PRACTIBOXS MULTI 2x12 Rozdzielnica wnękowa z drzwiami białymi
PRACTIBOXS MULTI 3x12 Rozdzielnica naścienna z drzwiami białymi
Porównaj
LEGRAND
135803

PRACTIBOXS MULTI 3x12 Rozdzielnica naścienna...

PRACTIBOXS MULTI 3x12 Rozdzielnica naścienna z drzwiami białymi
PRACTIBOXS MULTI 3x12 Rozdzielnica wnękowa z drzwiami białymi
Porównaj
LEGRAND
135703

PRACTIBOXS MULTI 3x12 Rozdzielnica wnękowa...

PRACTIBOXS MULTI 3x12 Rozdzielnica wnękowa z drzwiami białymi
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar