RWL-01 Radiowy wyłącznik oświetleniowyZAMEL

files/fotob/229055.jpg.
RWL-01 Radiowy wyłącznik oświetleniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
EXF10000064
Kod EAN: 
5903669041900
Symbol Sonepar: 
P00712100
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Radiowy wyłącznik oświetleniowy RWL-01 umożliwia adaptację dowolnej oprawy oświetleniowej ze źródłem światła max 100W (gwint E27) do sterowania bezprzewodowego w ramach systemu EXTA FREE - umieszczając bez użycia narzędzi RWL-01 w oprawie, mamy możliwość sterowania oprawy za pomocą nadajników radiowych

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
868.32 MHz
Liczba komend
5
Liczba przekaźników
2
Kolor
Szary
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Duroplast
Do przycisku impulsowego
Nie
Do ściemniacza
Nie
Do łącznika
Nie
Do łącznika roletowego
Nie
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Nie
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Przezroczysty
Nie
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Nie
Tryb przełączania
Tak
Tryb przycisku
Tak
W obudowie
Tak
Z przyciskiem radiowym
Tak
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Tak
Zasilanie
230 V AC
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar